Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN AGX-1/100 Fordonssäkring, snabbblåsning, 10mA, 250VAC, 5-pack | BC8BXE

BUSSMANN AGX-1/100 fordonssäkring, snabbt blåst, 10mA, 250VAC, 5-pack

Finns i lager
Artikel: BC8BXE Modell: AGX-1/100
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
217SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
KroppsstilCylindrisk
Ström10mA
Diameter6.3mm
SäkringstypSnabbt slag
Avbryt betyg35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC
Längd25.4mm
MonteringsstilHållare
UppsägningstypClip
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets längd (cm)64.52

Produktvarianter

ProduktModellStrömAvbryt betygResistensPris
BUSSMANN AGX-1/32 Fordonssäkring, snabbt blåst, 31.25mA, 250VAC, 5-pack | BC7VCJ AGX-1/3231.25mA35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC--
RFQ
BUSSMANN AGX-1-1/4 Fordonssäkring, snabbt blåsande, 1.25A, 250VAC, 5-pack | BD4EFT AGX-1-1 / 41.25A100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC127.500 MOhms21SEK
BUSSMANN BK/AGX-3/16 Fordonssäkring, snabbblåsning, 187.5mA, 250VAC, 100-pack | CD6XEW BK / AGX-3/16187.5mA35A3.115 Ohm-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN AGX-1/100 fordonssäkring, snabbt blåst, 10mA, 250VAC, 5-pack
217SEK /enhet