BUSSMANN BK/AGX-3/16 fordonssäkring, snabbt slag, 187.5 mA, 250VAC, 100-pack

Artikel: CD6XEW Modell: BK/AGX-3/16

Få det Maj 21, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning250 VAC
KroppsstilCylindrisk
Ström187.5mA
Diameter6.3mm
Säkringsstorlek / grupp8AG
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg35A
Längd25.4mm
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktElektronisk hylsa för fordon
Resistens3.115 Ohm
UppsägningstypClip
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets längd (cm)64.52

Produktinformation:

    • AGX-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrömAvbryt betygResistensPris
BUSSMANN AGX-1/32 Fordonssäkring, snabbt blåst, 31.25mA, 250VAC, 5-pack | BC7VCJ AGX-1/3231.25mA35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC--
RFQ
BUSSMANN AGX-1/100 Fordonssäkring, snabbblåsning, 10mA, 250VAC, 5-pack | BC8BXE AGX-1/10010mA35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC-217SEK
BUSSMANN AGX-1-1/4 Fordonssäkring, snabbt blåsande, 1.25A, 250VAC, 5-pack | BD4EFT AGX-1-1 / 41.25A100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC127.500 MOhms21SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN BK/AGX-3/16 fordonssäkring, snabbt slag, 187.5 mA, 250VAC, 100-pack