Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN PON35 Lågspänningssäkring 35a Pon 250vac | AC9QFW 3HZ72

BUSSMANN PON35 Lågspänningssäkring 35a Pon 250vac

Finns i lager
Artikel: AC9QFW Modell: PON35Korsreferens: 3HZ72
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
184SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLågspänningssäkring
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilCylindrisk
Diameter13 / 16 "
ElementetDubbel
Säkringsförstärkare35
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg10kA vid 250 VAC
Längd3"
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSäkringsförstärkareLängdPris
BUSSMANN PON15 Lågspänningssäkring 15a Pon 250vac | AC9QFR 3HZ68 PON159 / 16 "152"155SEK
BUSSMANN PON20 Lågspänningssäkring 20a Pon 250vac | AC9QFT 3HZ69 PON209 / 16 "202"137SEK
BUSSMANN PON25 Lågspänningssäkring 25a Pon 250vac | AC9QFU 3HZ70 PON259 / 16 "252"117SEK
BUSSMANN PON30 Lågspänningssäkring 30a Pon 250vac | AC9QFV 3HZ71 PON309 / 16 "302"155SEK
BUSSMANN PON40 Lågspänningssäkring 40a Pon 250vac | AC9QFX 3HZ73 PON4013 / 16 "403"219SEK
BUSSMANN PON50 Lågspänningssäkring 50a Pon 250vac | AC9QFY 3HZ74 PON5013 / 16 "503"219SEK
BUSSMANN PON60 Lågspänningssäkring 60a Pon 250vac | AC9QFZ 3HZ75 PON6013 / 16 "603"219SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN PON35 Lågspänningssäkring 35a Pon 250vac
184SEK /enhet