BUSSMANN C14M0.5 specialsäkring, säkringslänk, 500VAC, 500mA, patron | BC7WDA

BUSSMANN C14M0.5 specialsäkring, säkringslänk, 500VAC, 500mA, patron

Finns i lager
Artikel: BC7WDA Modell: C14M0.5

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

290SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
Växelspänning500 VAC
KroppsstilPatronsäkringar
Ström500mA
Diameter14mm
Säkringsstorlek / grupp14 51 mm x mm
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd51mm
Tillverkare SerierC14M
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktSäkringslänk
UppsägningstypClip
TypBS88 British Standard Säkring
Spänning (AC)500 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.72

Produktinformation:

    • C14M-serien

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningStrömArtikelSpänning (AC)Pris
BUSSMANN C14M2 specialsäkring, säkringslänk, 500VAC, 2A, patronsäkring | BC9PTY C14M2-2APatron säkring500 VAC279SEK
BUSSMANN C14M25 Specialsäkring, 25A, 500VAC | BC9YEX C14M25-25ASäkringar500 VAC279SEK
BUSSMANN C14M0.25 Specialsäkring, säkringslänk, 500VAC, 250mA, patron | BD2DAU C14M0.25500 VAC250mAPatron säkring500 VAC290SEK
BUSSMANN C14M50S Specialsäkring, 50A, 400VAC | BD2NAN C14M50S400 VAC50ASäkringar400 VAC351SEK
BUSSMANN C14M40S specialsäkring, säkringslänk, 500VAC, 40A, patronsäkring | BD3EMM C14M40S500 VAC40APatron säkring500 VAC351SEK
BUSSMANN C14M32 specialsäkring, säkringslänk, 500VAC, 32A, patronsäkring | BD3HGP C14M32500 VAC32APatron säkring500 VAC279SEK
BUSSMANN C14M40 specialsäkring, säkringslänk, 500VAC, 40A, patronsäkring | BD4RQY C14M40-40APatron säkring500 VAC279SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN C14M0.5 specialsäkring, säkringslänk, 500VAC, 500mA, patron
290SEK /enhet