Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN NON-70 Lågspänningssäkring 70a Klass H, ej 250vac | AA9MDC 1DX82

BUSSMANN NON-70 Lågspänningssäkring 70a Klass H Non 250vac

Finns i lager
Artikel: AA9MDC Modell: NON-70Korsreferens: 1DX82
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
350SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialMelamin
KroppsstilBlade
KlassH
Diameter1 1 / 16 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz OT
Säkringsförstärkare70
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg10kA vid 250VAC, 10kA vid 125VDC
Längd5.875 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
TypIcke-förnybar
Spänningsvärde250VAC / 125VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.69
Fartygets längd (cm)14.94
Fartygets bredd (cm)2.69
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdSpänningsvärdePris
BUSSMANN NON-100 engångssäkring, icke-strömbegränsad patron, 100A, 250V | AA9HYM 1DH28 INTE-1001 1 / 16 "10010kA vid 250VAC, 10kA vid 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC431SEK
BUSSMANN NON-125 lågspänningssäkring 125a klass H icke 250vac | AA9HYN 1DH30 INTE-1251 9 / 16 "12510kA vid 250 VAC7.125 "250 VAC932SEK
BUSSMANN NON-150 Lågspänningssäkring 150a klass H icke 250vac | AA9HYP 1DH31 INTE-1501 9 / 16 "15010kA vid 250 VAC7.125 "250 VAC590SEK
BUSSMANN NON-175 Lågspänningssäkring 175a klass H icke 250vac | AA9HYQ 1DH32 INTE-1751 9 / 16 "17510kA vid 250 VAC7.125 "250 VAC650SEK
BUSSMANN NON-200 Lågspänningssäkring 200a klass H icke 250vac | AA9KPH 1DR08 INTE-2001 9 / 16 "20010kA vid 250 VAC7.125 "250 VAC827SEK
BUSSMANN NON-80 lågspänningssäkring 80a klass H icke 250vac | AA9MDD 1DX83 INTE-801 1 / 16 "8010kA vid 250VAC, 10kA vid 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC378SEK
BUSSMANN NON-90 Lågspänningssäkring 90a Klass H, ej 250vac | AA9MDE 1DX84 INTE-901 1 / 16 "9010kA vid 250VAC, 10kA vid 125VDC5.875 "250VAC / 125VDC378SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN NON-70 Lågspänningssäkring 70a Klass H Non 250vac
350SEK /enhet