Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN KRP-C-1600SP Säkring 1600a Klass L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXW 6F521

BUSSMANN KRP-C-1600SP Säkring 1600a Klass L Krp-c 600vac/300vdc

Finns i lager
Artikel: AE8QXW Modell: KRP-C-1600SPKorsreferens: 6F521
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
14 433 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlas / melamin
KroppsstilSkruva på
KlassL
Diameter3"
ElementetDubbel
Funktionellt lika medFerraz A4BQ
Säkringsförstärkare1600
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC
Längd10.75 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartTidsfördröjning
Spänningsvärde600VAC / 300VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)7.7
Fartygets längd (cm)27.31
Fartygets bredd (cm)7.7
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAmpsBody MaterialKlassDiameterSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdPris
BUSSMANN KRP-C-700SP Säkring 700a Klass L Krp-c 600vac / 300vdc | AA9RMM 1EW37 KRP-C-700SP-Glas / melaminL2.5 "700300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC8.625 "25 771 kr
BUSSMANN KRP-C-800SP Säkring, 800 A, 600 V, Ej indikerande, Tidsfördröjning | AE8QXT 6F518 KRP-C-800SP-Glasfiber/MelaminKlass L2 1 / 2 "800100kA vid 300V DC, 300kA vid 600V AC8 5 / 8 "9 419 kr
BUSSMANN KRP-C-1000SP Säkring 1000a Klass L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXU 6F519 KRP-C-1000SP-Glas / melaminL2.5 "1000300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC10.75 "10 109 kr
BUSSMANN KRP-C-1200SP Säkring 1200a Klass L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXV 6F520 KRP-C-1200SP-Glas / melaminL2 15 / 64 "1200300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC10.75 "11 159 kr
BUSSMANN KRP-C-2000SP Säkring 2000a Klass L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXX 6F522 KRP-C-2000SP-Glas / melaminL3.5 "2000300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC10.75 "16 728 kr
BUSSMANN KRP-C-3000SP Säkring 3000a Klass L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXY 6F524 KRP-C-3000SP-Glas / melaminL5"3000300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC10.75 "24 299 kr
BUSSMANN KRP-C-4000SP Säkring 4000a Klass L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXZ 6F525 KRP-C-4000SP-Glas / melaminL5.75 "4000300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC10.75 "68 667 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN KRP-C-1600SP Säkring 1600a Klass L Krp-c 600vac/300vdc
14 433 kr /enhet