Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN KRP-C-800SP Säkring, 800 A, 600 V, Ej indikerande, Tidsfördröjning | AE8QXT 6F518

BUSSMANN KRP-C-800SP säkring, 800 A, 600 V, ej indikerande, tidsfördröjning

Finns i lager
Artikel: AE8QXT Modell: KRP-C-800SPKorsreferens: 6F518
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
9 419 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning600V AC
Body MaterialGlasfiber/Melamin
KroppsstilSkruva på
KlassKlass L
Ström800A
DC-spänningsvärde300V DC
Diameter2 1 / 2 "
ElementetDubbel
Funktionellt lika medFerraz A4BQ
Säkringsförstärkare800
SäkringsblockdesignIcke avslag
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg100kA vid 300V DC, 300kA vid 600V AC
Längd8 5 / 8 "
Tillverkare SerierBussmann KRP-C, Littelfuse KLPC, Mersen A4BQ, Mersen A4BY
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartTidsfördröjning
Visuell indikationEj indikerande
Spänningsvärde600VAC / 300VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.71
Fartygets höjd (cm)6.43
Fartygets längd (cm)21.92
Fartygets bredd (cm)6.43
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Bussmann KRP-C-800SP säkring används i industriella miljöer, motorkontroller, panelkort och belysningssystem för att skydda elektriska komponenter från överströmmar. Denna säkring tål höga felströmmar och säkerställer tillförlitligt skydd och förhindrar skador på utrustningen.

Funktioner:

  • Den har glas/melaminkonstruktion för ökad hållbarhet och elektrisk isolering.
  • Denna KRP-C-800SP säkring har en bultad kaross för säker och säker installation.
  • Den är integrerad med en icke-avvisande design för förenklat säkringsbyte.
  • Denna Bussmann Class L-säkring erbjuder en design med dubbla element för förbättrat skydd och har en avbrottsklassning på 300kA vid 600VAC och 100kA vid 300VDC.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur väljer jag rätt klass L-säkring för mina behov?

A.

  • Identifiera din krets nuvarande krav exakt.
  • Välj en klass L-säkring med en strömstyrka som matchar eller något överstiger kretsens normala driftsström.
  • Se till att säkringens avbrottsklass är lämplig för ditt systems felströmmar.
  • Kontrollera att spänningen stämmer överens med eller överstiger din krets spänning.
  • Tänk på de fysiska måtten på säkringen för att säkerställa att den passar inom det tillgängliga utrymmet.
  • Vid behov, rådfråga en fackman eller se tillverkarens riktlinjer för exakt val.

F. Hur installerar man Bussmann KRP-C-800SP säkring?

A.

  • Börja med att stänga av strömmen innan du påbörjar installationen.
  • Se till att säkringen är i linje med kretsens krav.
  • Om tillämpligt, öppna den avsedda säkringshållaren eller panelen.
  • Sätt försiktigt in säkringen i dess tilldelade skåra eller hållare.
  • Stäng säkringshållaren ordentligt och se till att den är korrekt inriktad.
  • Slå på strömmen igen efter att ha placerat säkringen ordentligt.
  • Genomför ett funktionstest för att säkerställa korrekt kretsfunktion.

F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder denna Bussmann KRP-C-800SP säkring?

A.

  • Före hantering, se till att strömmen är avstängd.
  • Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE).
  • Validera säkringens lämplighet för kretsspecifikationer.
  • Följ tillverkarens installationsriktlinjer.
  • Undvik att röra vid säkringen under drift.
  • Inspektera regelbundet för tecken på slitage eller skador.
  • Sök experthjälp för felsökning.
  • Kassera använda säkringar på ett säkert sätt.

Produktvarianter

ProduktModellAmpsBody MaterialKlassDiameterSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdPris
BUSSMANN KRP-C-700SP Säkring 700a Klass L Krp-c 600vac / 300vdc | AA9RMM 1EW37 KRP-C-700SP-Glas / melaminL2.5 "700300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC8.625 "25 771 kr
BUSSMANN KRP-C-1000SP Säkring 1000a Klass L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXU 6F519 KRP-C-1000SP-Glas / melaminL2.5 "1000300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC10.75 "10 109 kr
BUSSMANN KRP-C-1200SP Säkring 1200a Klass L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXV 6F520 KRP-C-1200SP-Glas / melaminL2 15 / 64 "1200300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC10.75 "11 159 kr
BUSSMANN KRP-C-1600SP Säkring 1600a Klass L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXW 6F521 KRP-C-1600SP-Glas / melaminL3"1600300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC10.75 "14 433 kr
BUSSMANN KRP-C-2000SP Säkring 2000a Klass L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXX 6F522 KRP-C-2000SP-Glas / melaminL3.5 "2000300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC10.75 "16 728 kr
BUSSMANN KRP-C-3000SP Säkring 3000a Klass L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXY 6F524 KRP-C-3000SP-Glas / melaminL5"3000300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC10.75 "24 299 kr
BUSSMANN KRP-C-4000SP Säkring 4000a Klass L Krp-c 600vac / 300vdc | AE8QXZ 6F525 KRP-C-4000SP-Glas / melaminL5.75 "4000300kA vid 600VAC, 100kA vid 300VDC10.75 "68 667 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN KRP-C-800SP säkring, 800 A, 600 V, ej indikerande, tidsfördröjning
9 419 kr /enhet