Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TCF25RN Midget säkring, ej indikerande, 25 A, bladände, tidsfördröjning | BD3ZPY

BUSSMANN TCF25RN Midget säkring, ej indikerande, 25 A, bladslut, tidsfördröjning

Finns i lager
Artikel: BD3ZPY Modell: TCF25RN

Få det Maj 8, Onsdag
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
522SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbverkande dvärgsäkring
Växelspänning600V
KroppsstilFyrkantig kroppsblad
KlassKlass CF
FärgSvart
AnslutningstypBladände
Ström25A
DC-spänningsvärde600V
ElementetDubbel
Frekvens50 / 60 Hz
Säkringsstorlek / gruppLåg topp
SäkringstypLångsamt slag
Höjd25mm
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg100 KAIC vid 300V DC, 300 KAIC vid 600V AC
Längd0.001 "
MaterialGlaspolyster
Max. Driftstemperatur80 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsmetodChassi 35 mm
MonteringsstilDIN-fäste
FörpackningBulk
Typ av produktIndustriella säkringar
Respons tid10 sek. på 500 %
FartTidsfördröjning
UppsägningstypPlugga in för radiellt blad
TypLågspänningsfingersäker kubsäkring med dubbla element
Visuell indikationEj indikerande
Spänning (AC)600 VAC
Spänning (DC)300VDC
Bredd19mm
Trådstorlek#2/0 till 600 kcmil Cu/Al

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)4.78
Fartygets bredd (cm)1.91

Produktinformation:

Bussmann TCF25RN midget säkring används i kontrollpaneler, industrimaskiner och elektroniska enheter, vilket säkerställer tillförlitlig och säker drift. Denna dvärgsäkring är idealisk för att skydda känslig utrustning från överströmsförhållanden.

Funktioner:

  • Denna säkring har en AC-spänning på 600VAC och DC-spänning på 300VDC.
  • Den har ett fyrkantigt blad för förbättrat elektriskt skydd.
  • Denna långsamma säkring är klassificerad under lågtoppsäkringens storlek/grupp för förbättrad prestanda under lågspänningsförhållanden.
  • Den erbjuder DIN-montering för enkel installation och fingersäker design för användarskydd.
  • Denna säkring tål temperaturer från -40 till 80 grader C.
  • Den levereras med radiell bladkontakt för säker och effektiv elektrisk anslutning.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar jag denna Bussmann TCF25RN midget säkring?

A.

  • Stäng av strömmen till kretsen för att förhindra faror.
  • Välj rätt 25A Bussmann TCF25RN säkring.
  • Rikta in och sätt in den radiella bladets kontaktavslutning i uttaget.
  • Tryck fast säkringen ordentligt för en säker anslutning.
  • Slå på strömmen till kretsen igen.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder den här säkringen?

A.

  • Stäng alltid av strömmen innan du hanterar eller installerar säkringen.
  • Se till att säkringens 25A-klassificering matchar kretskraven.
  • Sätt i och säkra säkringen ordentligt i uttaget.
  • Kontakta en expert eller elektriker om du är osäker.

F. Hur underhåller jag denna säkring för att förhindra elektriska faror?

A.

  • Inspektera regelbundet för fysisk skada, slitage eller missfärgning.
  • Håll säkringen och omgivningen rena och fria från skräp.
  • Säkerställ säkra anslutningar av radiella bladpluggar.
  • Om den snubblar eller skadas, byt ut den mot en ny 25A säkring.
  • Följ korrekta installationsriktlinjer för säker drift.
  • Rådfråga en fackman för underhållsfrågor.

Produktvarianter

ProduktModellAvbryt betygVäxelspänningKroppsstilLängdMonteringsstilBreddStrömDC-spänningsvärdePris
BUSSMANN TCF70RN Industriell och elektrisk säkring, 70A, 600VAC | BC7WJA TCF70RN300kA600 VACSäkringar med fyrkantiga kroppsblad76mmDIN25mm70A300 VDC1 838 kr
BUSSMANN TCF50RN Industriell och elektrisk säkring, 50A, 600VAC | BC7YZE TCF50RN300kA-Säkringar med fyrkantiga kroppsblad54mmDIN25mm50A-2 220 kr
BUSSMANN TCF100RN Industriell och elektrisk säkring, 100A, 600VAC | BC7ZZY TCF100RN300kA600 VACSäkringar med fyrkantiga kroppsblad76mmDIN25mm100A300 VDC1 838 kr
BUSSMANN TCF90RN Midget säkring, långsamt slag, 90A, 600VAC | BC8UHZ TCF90RN300kA600 VACFyrkantig kroppsblad76mmDIN-fäste25mm90A300 VDC1 838 kr
BUSSMANN TCF35RN Midget säkring, långsamt slag, 35A, 600VAC | BC8VBB TCF35RN300kA600 VACFyrkantig kroppsblad54mmDIN-fäste25mm35A300 VDC891SEK
BUSSMANN TCF15RN Industriell och elektrisk säkring, 15A, 600VAC | BC8ZQU TCF15RN300kA600 VACSäkringar med fyrkantiga kroppsblad48DIN19mm15A300 VDC522SEK
BUSSMANN TCF20RN Industriell och elektrisk säkring, 20A, 600VAC | BC9REU TCF20RN300kA600 VACSäkringar med fyrkantiga kroppsblad48DIN19mm20A300 VDC827SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TCF25RN Midget säkring, ej indikerande, 25 A, bladslut, tidsfördröjning
522SEK /enhet