Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TCF30RN klass CF-säkring, industriell, 600VAC/300VDC, 30A, fyrkantig säkring | BD4YJH

BUSSMANN TCF30RN klass CF säkring, industriell, 600VAC/300VDC, 30A, fyrkantig säkring

Finns i lager
Artikel: BD4YJH Modell: TCF30RN

Få det Maj 8, Onsdag
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
827SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbverkande dvärgsäkring
Växelspänning600 VAC
KroppsstilSäkringar med fyrkantiga kroppsblad
Ström30A
DC-spänningsvärde300 VDC
Säkringsstorlek / gruppKlass CF
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
Höjd25mm
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg300kA
Längd48
Max. Driftstemperatur80 grader C
Tillverkare SerierTCF_RN
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsstilDIN
FörpackningBulk
Typ av produktIndustriella säkringar
UppsägningstypPlugga in för radiellt blad
TypLågspänningsfingersäker kubsäkring med dubbla element
Spänning (AC)600 VAC
Spänning (DC)300VDC
Bredd19mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4545
Fartygets höjd (cm)4.45
Fartygets längd (cm)4.78
Fartygets bredd (cm)1.91

Produktinformation:

    • TCF_RN-serien

Produktvarianter

ProduktModellAvbryt betygVäxelspänningKroppsstilLängdMonteringsstilBreddStrömDC-spänningsvärdePris
BUSSMANN TCF70RN Industriell och elektrisk säkring, 70A, 600VAC | BC7WJA TCF70RN300kA600 VACSäkringar med fyrkantiga kroppsblad76mmDIN25mm70A300 VDC1 838 kr
BUSSMANN TCF50RN Industriell och elektrisk säkring, 50A, 600VAC | BC7YZE TCF50RN300kA-Säkringar med fyrkantiga kroppsblad54mmDIN25mm50A-2 220 kr
BUSSMANN TCF100RN Industriell och elektrisk säkring, 100A, 600VAC | BC7ZZY TCF100RN300kA600 VACSäkringar med fyrkantiga kroppsblad76mmDIN25mm100A300 VDC1 838 kr
BUSSMANN TCF90RN Midget säkring, långsamt slag, 90A, 600VAC | BC8UHZ TCF90RN300kA600 VACFyrkantig kroppsblad76mmDIN-fäste25mm90A300 VDC1 838 kr
BUSSMANN TCF35RN Midget säkring, långsamt slag, 35A, 600VAC | BC8VBB TCF35RN300kA600 VACFyrkantig kroppsblad54mmDIN-fäste25mm35A300 VDC891SEK
BUSSMANN TCF15RN Industriell och elektrisk säkring, 15A, 600VAC | BC8ZQU TCF15RN300kA600 VACSäkringar med fyrkantiga kroppsblad48DIN19mm15A300 VDC522SEK
BUSSMANN TCF20RN Industriell och elektrisk säkring, 20A, 600VAC | BC9REU TCF20RN300kA600 VACSäkringar med fyrkantiga kroppsblad48DIN19mm20A300 VDC827SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TCF30RN klass CF säkring, industriell, 600VAC/300VDC, 30A, fyrkantig säkring
827SEK /enhet