Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN BAF-1/4 Säkring 1 / 4a Ej indikerande Baf 250vac | AD9NZK 4TWH2

BUSSMANN BAF-1/4 Säkring 1/4a Ej indikerande Baf 250vac

Finns i lager
Artikel: AD9NZK Modell: BAF-1/4Korsreferens: 4TWH2

Få det Maj 8, Onsdag
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
110SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbverkande dvärgsäkring
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilCylindrisk
KlassDvärg
Diameter13 / 32 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould OTM, Littelfuse BLF och BLN
Säkringsförstärkare1/4
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg35A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC
Längd1.5 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)1.04
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)1.04
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkareAvbryt betygSpänningsvärdePris
BUSSMANN BAF-1-1 / 2 Säkring 1-1 / 2a Ej indikerande Baf 250vac | AA9EHH 1CR70 BAF-1-1 / 21.5100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC250 VAC86SEK
BUSSMANN BAF-1/2 Säkring 1 / 2a Ej indikerande Baf 250vac | AA9EHJ 1CR71 BAF-1/21/235A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC250 VAC86SEK
BUSSMANN BAF-12 Säkring 12a Ej indikerande Baf 250vac | AA9EHK 1CR72 BAF-1212750A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC250 VAC86SEK
BUSSMANN BAF-2-1 / 2 Säkring 2-1 / 2a Ej indikerande Baf 250vac | AA9EHL 1CR73 BAF-2-1 / 22.5100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC250 VAC94SEK
BUSSMANN BAF-20 Säkring 20a Ej indikerande Baf 125vac | AA9EHM 1CR74 BAF-202010kA vid 125 VAC, 200A vid 250 VAC125 VAC / 250 VAC82SEK
BUSSMANN BAF-25 Säkring 25a Ej indikerande Baf 125vac | AA9EHN 1CR75 BAF-252510kA vid 125 VAC125 VAC86SEK
BUSSMANN BAF-30 Säkring 30a icke-indikerande Baf 125vac | AA9EHP 1CR76 BAF-303010kA vid 125 VAC125 VAC68SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN BAF-1/4 Säkring 1/4a Ej indikerande Baf 250vac
110SEK /enhet