Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN OPM-1038RSWC Säkringshållare 30 A | AD7ADG 4CX78

BUSSMANN OPM-1038RSWC Säkringshållare 30 A

Finns i lager
Artikel: AD7ADG Modell: OPM-1038RSWCKorsreferens: 4CX78

Få det Maj 8, Onsdag
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
8 605 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringshållare
Växelspänning600 VAC
Strömområde1 till 30
Förstärkare AC30
SäkringsindikatorJa och fjärrkontroll
AnslutningstypBox
DC-spänningsvärde300 VDC
SäkringsblockdesignTryck på Safe with Disconnect
Säkring Dia.13 / 32 "
Kod för säkringshållareW
Säkringslängd1.5 "
SäkringstypKlass CC
Säkring UL-klassCC
Höjd3.75 "
Indikerar / indikerar inteindikerar
Längd3.61 "
Max. Förstärkare30
Max. Spänning600
MonteringsstilDIN-skena
Antal poler3
Bredd1.5 "
Trådstorlek18 till 8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsindikatorDC-spänningsvärdeSäkringsblockdesignPris
BUSSMANN OPM-1038R Säkringshållare 30 A | AD7ADD 4CX75 OPM-1038RJa600 VDCTryck på Säker5 217 kr
BUSSMANN OPM-1038RC Säkringshållare 30 A | AD7ADE 4CX76 OPM-1038RCJa och fjärrkontroll600 VDCTryck på Säker13 893 kr
BUSSMANN OPM-1038RSW Säkringshållare 30 A | AD7ADF 4CX77 OPM-1038RSWJa300 VDCTryck på Safe with Disconnect6 977 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN OPM-1038RSWC Säkringshållare 30 A
8 605 kr /enhet