Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN OPM-1038R Säkringshållare 30 A | AD7ADD 4CX75

BUSSMANN OPM-1038R Säkringshållare 30 A

Finns i lager
Artikel: AD7ADD Modell: OPM-1038RKorsreferens: 4CX75

Få det Maj 8, Onsdag
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
5 217 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringshållare
Växelspänning600 VAC
Strömområde1 till 30
Förstärkare AC30
SäkringsindikatorJa
AnslutningstypBox
DC-spänningsvärde600 VDC
SäkringsblockdesignTryck på Säker
Säkring Dia.13 / 32 "
Kod för säkringshållareW
Säkringslängd1.5 "
SäkringstypKlass CC
Säkring UL-klassCC
Höjd3.75 "
Indikerar / indikerar inteindikerar
Längd3.61 "
Max. Förstärkare30
Max. Spänning600
MonteringsstilDIN-skena
Antal poler3
Bredd1.5 "
Trådstorlek18 till 8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsindikatorDC-spänningsvärdeSäkringsblockdesignPris
BUSSMANN OPM-1038RC Säkringshållare 30 A | AD7ADE 4CX76 OPM-1038RCJa och fjärrkontroll600 VDCTryck på Säker13 893 kr
BUSSMANN OPM-1038RSW Säkringshållare 30 A | AD7ADF 4CX77 OPM-1038RSWJa300 VDCTryck på Safe with Disconnect6 977 kr
BUSSMANN OPM-1038RSWC Säkringshållare 30 A | AD7ADG 4CX78 OPM-1038RSWCJa och fjärrkontroll300 VDCTryck på Safe with Disconnect8 605 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN OPM-1038R Säkringshållare 30 A
5 217 kr /enhet