Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN JT60060 Säkringshållare 60 A 600 V | AE4GZV 5KK56

BUSSMANN JT60060 Säkringshållare 60 A 600 V

Finns i lager
Artikel: AE4GZV Modell: JT60060Korsreferens: 5KK56

Få det Maj 8, Onsdag
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
684SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringshållare
Växelspänning600 VAC
Strömområde1 till 60
Förstärkare AC60
SäkringsindikatorNej
AnslutningstypBox
DC-spänningsvärde300 VDC
Djup1.06 "
SäkringsblockdesignFingersäker
Säkring Dia.1-1 / 16 "
Kod för säkringshållareAA
Säkringslängd2.375 "
SäkringstypKlass J
Säkring UL-klassJ
Höjd1.06 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd3.1 "
Max. Förstärkare60
Max. Spänning600
MonteringsstilDIN-skena
Antal poler1
Bredd1.52 "
Trådstorlek14 till 4 Cu

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. FörstärkareFörstärkare ACDjupBreddTrådstorlekSäkring Dia.Kod för säkringshållareSäkringslängdPris
BUSSMANN JT60030 Säkringshållare 30 A 600 V | AE4GZU 5KK55 JT6003030302.52 "1.23 "18 till 8 Cu13 / 16 "Z2.25 "467SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN JT60060 Säkringshållare 60 A 600 V
684SEK /enhet