Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN JT60030 Säkringshållare 30 A 600 V | AE4GZU 5KK55

BUSSMANN JT60030 Säkringshållare 30 A 600 V

Finns i lager
Artikel: AE4GZU Modell: JT60030Korsreferens: 5KK55

Få det Maj 8, Onsdag
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
467SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkringshållare
Växelspänning600 VAC
Strömområde1 till 30
Förstärkare AC30
SäkringsindikatorNej
AnslutningstypBox
DC-spänningsvärde300 VDC
Djup2.52 "
SäkringsblockdesignFingersäker
Säkring Dia.13 / 16 "
Kod för säkringshållareZ
Säkringslängd2.25 "
SäkringstypKlass J
Säkring UL-klassJ
Höjd3.06 "
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Längd2.75 "
Max. Förstärkare30
Max. Spänning600
MonteringsstilDIN-skena
Antal poler1
Bredd1.23 "
Trådstorlek18 till 8 Cu

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1035
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. FörstärkareFörstärkare ACDjupBreddTrådstorlekSäkring Dia.Kod för säkringshållareSäkringslängdPris
BUSSMANN JT60060 Säkringshållare 60 A 600 V | AE4GZV 5KK56 JT6006060601.06 "1.52 "14 till 4 Cu1-1 / 16 "AA2.375 "684SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN JT60030 Säkringshållare 30 A 600 V
467SEK /enhet