Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FNM-4-1/2 Tidsfördröjningssäkring, Midget Style, 4-1/2 A, 250 V | AE8QLY 6F184

BUSSMANN FNM-4-1/2 Tidsfördröjningssäkring, Midget Style, 4-1/2 A, 250 V

Finns i lager
Artikel: AE8QLY Modell: FNM-4-1/2Korsreferens: 6F184
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
111SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilCylindrisk
KlassDvärg
Diameter13 / 32 "
EAN5027590407489
ElementetDubbel
Funktionellt lika medFerraz / Gould TRM, Littelfuse FLM
Säkringsförstärkare4.5
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC
Längd1.5 "
Avslag / icke-avvisningAvslag
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.66
Fartygets längd (cm)0.99
Fartygets bredd (cm)0.99
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFunktionellt lika medSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdSpänningsvärdePris
BUSSMANN FNM-1-1/2 Tidsfördröjningssäkring, Midget Style, 1-1/2 A, 250 V | AA9EUR 1CT78 FNM-1-1 / 2Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1.5100A vid 250 VAC, 10kA vid 125 VAC1.5 "250 VAC187SEK
BUSSMANN FNM-1/4 Tidsfördröjningssäkring, Midget Style, 1/4 A, 250 V | AA9EUT 1CT79 FNM-1/4Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1/435A vid 250 VAC, 10KA vid 125 VAC1.5 "250 VAC118SEK
BUSSMANN FNM-12 Tidsfördröjningssäkring, Midget Style, 12 A, 250 V | AA9EUU 1CT80 FNM-12Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1210kA vid 125 VAC1.5 "250 VAC90SEK
BUSSMANN FNM-15 Tidsfördröjningssäkring, Midget Style, 15 A, 250 V | AA9EUV 1CT81 FNM-15Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1510kA vid 125 VAC1.5 "250 VAC90SEK
BUSSMANN FNM-20 Tidsfördröjningssäkring, Midget Style, 20 A, 250 V | AA9EUW 1CT82 FNM-20Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2010kA vid 250 VAC1.5 "250 VAC90SEK
BUSSMANN FNM-25 Tidsfördröjningssäkring, Midget Style, 25 A, 250 V | AA9EUX 1CT83 FNM-25Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2510kA vid 250 VAC1.5 "250 VAC90SEK
BUSSMANN FNM-30 Tidsfördröjningssäkring, Midget Style, 30 A, 250 V | AA9EUY 1CT84 FNM-30Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3010kA vid 250 VAC1.5 "250 VAC90SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FNM-4-1/2 Tidsfördröjningssäkring, Midget Style, 4-1/2 A, 250 V
111SEK /enhet