Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FWA-50A21F Höghastighetssäkring, 50 A, 500 VAC/DC | AE8QPP 6F252

BUSSMANN FWA-50A21F höghastighetssäkring, 50 A, 500 VAC/DC

Finns i lager
Artikel: AE8QPP Modell: FWA-50A21FKorsreferens: 6F252

Få det Maj 22, Onsdag
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
747SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
Växelspänning150V AC
Body MaterialMelamin
KroppsstilCylindrisk
KlassKlass AR
kompatibel med1BS, CHM, HPS-serien
Ström50A
DC-spänningsvärde150V DC
Diameter13 / 16 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould A15QS
Säkringsförstärkare50
SäkringsblockdesignIcke avslag
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg100kA vid 150V AC, 100kA vid 150V DC
Längd2"
Tillverkare SerierBussmann FWA, Littelfuse L15S, Mersen A15QS
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartHigh Speed
Visuell indikationEj indikerande
Spänningsvärde150 VAC/DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)4.7
Fartygets längd (cm)6.2
Fartygets bredd (cm)11
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDGB

Produktinformation:

Bussmann FWA-50A21F säkring används i elektriska inställningar för att bryta felströmmen vid överbelastning och kortslutning. Denna snabbslående säkring känner av känsliga förändringar i strömflödet och är ibland kopplad med ett indikerande säkringsblock eller lock för att förbättra sikten och diagnostiken.

Funktioner:

  • Den har en design med ett element för snabbt skydd i mellanspänningskretsar.
  • Denna höghastighetssäkring har en cylindrisk kropp som säkerställer en sömlös och säker installation.
  • Den har avbrottsvärden på 100kA vid 150VAC och 100kA vid 150VDC för förbättrat kretsskydd mot högströmsincidenter.
  • Denna snabbblåsande halvledarsäkring är gjord av melamin för strukturell styvhet och elektrisk isolering.

Kompatibla tillbehör:

  • Bussmann FP-3 säkringsavdragare: Denna elektriska säkringsavdragare erbjuder en utökad räckvidd för att komma åt trånga utrymmen där säkringar kan vara utom räckhåll. Den upprätthåller ett säkert avstånd mellan händer och ledningar, vilket säkerställer isolering mot risker för elektriska stötar.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer bör man tänka på när man väljer en lämplig Bussmann-säkring?

A.

  • Regelbunden driftström
  • Driftspänning
  • Omgivningstemperaturförhållanden
  • Inledande inkopplingsströmmar
  • Toppfelström
  • Krävd tid för att säkringen ska öppna

F. Hur kan du kontrollera en säkring utan en säkringsprovare?

A.

  • Använd trådavdragare för att ta bort cirka en tum av isolering från båda trådändarna.
  • Anslut ena kabeländen till en säkringsterminal och den andra till den motsatta terminalen på säkringen.
  • Om säkringen fungerar kommer den anslutna glödlampan att lysa.
  • Omvänt, om säkringen inte fungerar, tänds inte glödlampan.

F. Vad är den huvudsakliga skillnaden mellan snabba och långsamma säkringar?

S. Den största skillnaden ligger i deras svarstid på överströmshändelser. Snabbsäkringar reagerar mycket snabbt på överströmsförhållanden och bryter kretsen nästan omedelbart. Långsamma säkringar, å andra sidan, har ett fördröjt svar för att tillåta tillfälliga överströmsförhållanden som kan uppstå under normal drift utan att utlösa säkringen.

Produktvarianter

ProduktModellKlassSäkringsförstärkareAvbryt betygFartPris
BUSSMANN FWA-40A21F Höghastighetssäkring, 40 A, bladände x bladände | AE2FKZ 4XC78 FWA-40A21FHigh Speed40100kA vid 150 VAC/DCSnabbt agerande755SEK
BUSSMANN FWA-35A21F Höghastighetssäkring, 35 A, bladände x bladände | AE8QPN 6F251 FWA-35A21FHigh Speed35100kA vid 150 VAC/DCSnabbt agerande747SEK
BUSSMANN FWA-60A21F höghastighetssäkring, 60 A, bladände x bladände | AE8QPQ 6F253 FWA-60A21FHigh Speed60100kA vid 150 VAC/DCSnabbt agerande689SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWA-50A21F höghastighetssäkring, 50 A, 500 VAC/DC
747SEK /enhet