Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FWC-30A10F Specialsäkring, 30A, 600VAC | BD4XTM

BUSSMANN FWC-30A10F Specialsäkring, 30A, 600VAC

Finns i lager
Artikel: BD4XTM Modell: FWC-30A10F
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
395SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning600 VAC
KroppsstilPatronsäkringar
Ström30A
DC-spänningsvärde600 VDC
Diameter10.3mm
EAN5027590499385
Säkringsstorlek / grupp5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd38.1mm
Tillverkare SerierFWC_10F 600V
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktSäkring med hög hastighetskassett
UppsägningstypClip
TypHöghastighetssäkring
Spänning (AC)600 VAC
Spänning (DC)600VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)4.39
Fartygets bredd (cm)5.38

Produktinformation:

    • FWC_10F 600V-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilDiameterArtikelLängdPris
BUSSMANN FWC-32A10F Höghastighetssäkring, 32 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDH 1EH57 FWC-32A10FCylindrisk13 / 30 "Halvledarsäkring1.5 "447SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWC-30A10F Specialsäkring, 30A, 600VAC
395SEK /enhet