Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FWC-32A10F Höghastighetssäkring, 32 A, 600 VAC/700 VDC | AA9PDH 1EH57

BUSSMANN FWC-32A10F höghastighetssäkring, 32 A, 600 VAC/700 VDC

Finns i lager
Artikel: AA9PDH Modell: FWC-32A10FKorsreferens: 1EH57
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
447SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
Body MaterialGlasfiber
KroppsstilCylindrisk
KlassHigh Speed
Diameter13 / 30 "
EAN5027590420525
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould A60Q
Säkringsförstärkare32
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 600VAC, 50kA vid 400VDC
Längd1.5 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde600VAC / 400VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.09
Fartygets längd (cm)3.78
Fartygets bredd (cm)1.09
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • FWC-säkringen är utformad för att skydda känslig elektronisk utrustning från kortslutnings- och överbelastningsförhållanden
    • Lätt, kompakt glasfiberkonstruktion för användning med finger-säkra hållare eller block
    • Har en utmärkt cykelfunktion och ger låg bågspänning med låg genomsläppsenergi

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilDiameterArtikelLängdPris
BUSSMANN FWC-30A10F Specialsäkring, 30A, 600VAC | BD4XTM FWC-30A10FPatronsäkringar10.3mmSäkring38.1mm395SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWC-32A10F höghastighetssäkring, 32 A, 600 VAC/700 VDC
447SEK /enhet