Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 550FMM höghastighetssäkring, 550 A, 690 VAC, dubbelpipa | BD3YJU

BUSSMANN 550FMM höghastighetssäkring, 550 A, 690 VAC, dubbelpipa

Finns i lager
Artikel: BD3YJU Modell: 550FMM

Få det Maj 15, Onsdag
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
5 530 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
Växelspänning500 VAC
KroppsstilSäkringar för kassettblad
KlassKlass AR
Ström550A
Säkringsstorlek / gruppBS88
SäkringstypSnabbt slag
Höjd38mm
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg200 kA RMS Sym, 40 kA vid 450V DC
Längd112mm
Tillverkare SerierFMM
MonteringsstilHingst
FörpackningBulk
Typ av produktHög hastighet halvledarsäkring
UppsägningstypBulta ner
TypSäkring
Spänning (AC)500 VAC
Spänningsvärde690V AC
Wattförluster100W
Bredd39mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4544
Fartygets höjd (cm)3.8
Fartygets längd (cm)11.2
Fartygets bredd (cm)3.9

Produktinformation:

Bussmann 550FMM specialsäkring används i tunga maskiner och utrustning, där elektriska system kräver robust skydd mot överströmsförhållanden. Den är idealisk för att skydda högenergikretsar, förhindra skador på känsliga komponenter och säkerställa driftsäkerhet. Denna snabba säkring erbjuder tillförlitligt skydd där höga strömbelastningar är väsentliga, minskar potentiella risker och bibehåller systemets integritet.

Funktioner:

  • Denna höghastighetshalvledarsäkring har patronbladskropp för strukturell styvhet och hållbarhet.
  • Den levereras med en strömstyrka på 550A och en spänning på 500VAC.
  • Denna snabba säkring erbjuder dubbmontering för enkel installation.
  • Den har bult-down stil avslutning utan någon indikator för driftsäkerhet.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur identifierar jag en trasig specialsäkring?

A.

  • Leta efter fysisk skada som brännskador, missfärgning eller ett synligt trasigt element i säkringen.
  • Använd en multimeter för att kontrollera om det finns kontinuitet över säkringsanslutningarna. En avläsning av oändligt motstånd indikerar en trasig säkring.
  • Mät spänningsfallet över säkringen när kretsen är aktiv, ett betydande fall kan tyda på en trasig säkring.
  • Om kretsen som skyddas av säkringen inte fungerar eller inte fungerar alls, kan det bero på att en säkring har gått.
  • Moderna system kan visa felkoder eller indikatorer när en säkring är trasig.
  • Byt ut säkringen mot en ny med samma specifikationer och se om kretsen fungerar korrekt.

F. Gör Raptor Supplies erbjuda andra specialsäkringar med högre strömstyrka?

S. Ja, kunder som letar efter specialsäkringar med högre strömstyrka kan välja Bussmann 630 FMM och 700 FMM specialsäkringar med strömstyrkor på 630A respektive 700A.

F. Vilka faktorer bör jag överväga när jag väljer denna specialsäkring för höghastighetshalvledarprodukter?

A.

  • Se till att säkringens strömstyrka är lämplig för din krets maximala förväntade ström.
  • Matcha säkringens spänningsklassning med din krets spänningsnivå.
  • Bekräfta att säkringen är designad för din specifika tillämpning (t.ex. högeffektsmaskiner).
  • Välj lämplig blåshastighet (snabbblåsning) för snabbt överströmsskydd.
  • Kontrollera om säkringens mått passar inom din utrustnings tillgängliga utrymme.
  • Se till att säkringen kan fungera inom systemets temperaturområde.
  • Välj välrenommerade varumärken för pålitlig prestanda.
  • Kontrollera att säkringen överensstämmer med relevanta säkerhetsstandarder för din bransch.

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömLängdTypBreddPris
BUSSMANN 450FMM Specialsäkring, Höghastighetshalvledare, Snabbblåsning, 500VAC, 450A | BC8ZVJ 450 FMMSäkringar för kassettblad450A113mmHöghastighetssäkring83mm5 602 kr
BUSSMANN 500FMM Halvledarsäkring, snabbblåsning, 500A, 500VAC | BC9BKZ 500 FMMPatronblad500A113mmHöghastighetssäkring83mm5 602 kr
BUSSMANN 400FMM Halvledarsäkring, snabbblåsning, 400A, 500VAC | BC9PKW 400 FMMPatronblad400A113mmHöghastighetssäkring83mm5 289 kr
BUSSMANN 700FMM Specialsäkring, Höghastighetshalvledare, Snabbblåsning, 500VAC, 700A | BC9PXK 700 FMMSäkringar för kassettblad700A113mmHöghastighetssäkring83mm8 106 kr
BUSSMANN 630FMM Halvledarsäkring, snabbblåsning, 630A, 500VAC | BD2KQR 630 FMMPatronblad630A113mmHöghastighetssäkring83mm8 475 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 550FMM höghastighetssäkring, 550 A, 690 VAC, dubbelpipa
5 530 kr /enhet