Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 63LET Specialsäkring, 63A, 220VAC | BD2VHL

BUSSMANN 63LET Specialsäkring, 63A, 220VAC

Finns i lager
Artikel: BD2VHL Modell: 63LET

Få det Maj 20, Måndag
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
886SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
KroppsstilSäkringar för kassettblad
Ström63A
Diameter26.2mm
Säkringsstorlek / gruppBS88
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd56mm
Tillverkare SerierLÅTA
MonteringsstilHingst
FörpackningBulk
UppsägningstypBulta ner
Spänning (AC)220 VAC
Spänning (DC)150VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0317

Produktvarianter

ProduktModellStrömAvbryt betygSpänning (AC)Pris
BUSSMANN 160LET Specialsäkring, 160A, 240VAC | BC8JYM 160 LÅT160A200kA240 VAC721SEK
BUSSMANN 100LET Specialsäkring, 100A, 240VAC | BC9YDZ 100 LÅT100A3.8kA240 VAC617SEK
BUSSMANN 35LET Specialsäkring, 35A, 240VAC | BD2UKC 35 LÅT35A200kA240 VAC453SEK
BUSSMANN 16LET Specialsäkring, 16A, 240VAC | BD6CWU 16 LÅT16A-240 VAC557SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 63LET Specialsäkring, 63A, 220VAC
886SEK /enhet