Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN 16LET Specialsäkring, 16A, 240VAC | BD6CWU

BUSSMANN 16LET Specialsäkring, 16A, 240VAC

Finns i lager
Artikel: BD6CWU Modell: 16LET

Få det Maj 20, Måndag
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
557SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Växelspänning240 VAC
KroppsstilSäkringar för kassettblad
Ström16A
DC-spänningsvärde150 VDC
Diameter26.2mm
EAN5027590437660
Säkringsstorlek / gruppBS88
SäkringstypSnabbt slag
IndikatorstilUtan indikator
Längd56mm
Tillverkare SerierLÅTA
MonteringsstilHingst
FörpackningBulk
Typ av produktHög hastighet halvledarsäkring
UppsägningstypBulta ner
TypHöghastighetssäkring
Spänning (AC)240 VAC
Spänning (DC)150VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)5.49
Fartygets bredd (cm)1.8

Produktinformation:

    • LET-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrömAvbryt betygSpänning (AC)Pris
BUSSMANN 160LET Specialsäkring, 160A, 240VAC | BC8JYM 160 LÅT160A200kA240 VAC721SEK
BUSSMANN 100LET Specialsäkring, 100A, 240VAC | BC9YDZ 100 LÅT100A3.8kA240 VAC617SEK
BUSSMANN 35LET Specialsäkring, 35A, 240VAC | BD2UKC 35 LÅT35A200kA240 VAC453SEK
BUSSMANN 63LET Specialsäkring, 63A, 220VAC | BD2VHL 63 LÅT63A-220 VAC886SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN 16LET Specialsäkring, 16A, 240VAC
557SEK /enhet