Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN MDM-2/10 Patron Säkring, Slow Blow, 250VAC | BD2BTJ

BUSSMANN MDM-2/10 Patron Säkring, Slow Blow, 250VAC

Finns i lager
Artikel: BD2BTJ Modell: MDM-2/10

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

106SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
Växelspänning250 VAC
KroppsstilCylindrisk
Ström200mA
Diameter0.28 "
Säkringsstorlek / grupp7.14 x 31.75 mm
SäkringstypLångsamt slag
Längd1.25 "
MonteringsstilHållare
FörpackningBulk
Typ av produktTidsfördröjning Glasrörsäkring
UppsägningstypClip
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0004
Fartygets längd (cm)80.65

Produktinformation:

    • MDM-serien

Produktvarianter

ProduktModellStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypMonteringsstilPris
BUSSMANN MDM-40 patronsäkring, 40A, 250VAC | BD2BMB MDM-4040A7.14 31.75 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagHållare / klämma86SEK
BUSSMANN MDM-5 Patron Säkring, Slow Blow, 250VAC | BD2NCV MDM-55A7.14 x 31.75 mmLångsamt slagHållare155SEK
BUSSMANN MDM-3 patronsäkring, långsamt slag, 250VAC | BD3GLK MDM-33A7.14 x 31.75 mmLångsamt slagHållare86SEK
BUSSMANN MDM-6/10 patronsäkring, 600mA, 250VAC | BD4XTZ MDM-6/10600mA7.14 31.75 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagHållare / klämma108SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN MDM-2/10 Patron Säkring, Slow Blow, 250VAC
106SEK /enhet