BUSSMANN MDM-6/10 patronsäkring, 600mA, 250VAC | BD4XTZ

BUSSMANN MDM-6/10 patronsäkring, 600mA, 250VAC

Finns i lager
Artikel: BD4XTZ Modell: MDM-6/10

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

108SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
KroppsstilCylindrisk
Ström600mA
Diameter0.28 "
Säkringsstorlek / grupp7.14 31.75 mm x mm
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
Längd1.25 "
Tillverkare SerierMDM
MonteringsstilHållare / klämma
FörpackningBulk
UppsägningstypClip
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.75

Produktvarianter

ProduktModellStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypMonteringsstilPris
BUSSMANN MDM-40 patronsäkring, 40A, 250VAC | BD2BMB MDM-4040A7.14 31.75 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagHållare / klämma86SEK
BUSSMANN MDM-2/10 Patron Säkring, Slow Blow, 250VAC | BD2BTJ MDM-2/10200mA7.14 x 31.75 mmLångsamt slagHållare106SEK
BUSSMANN MDM-5 Patron Säkring, Slow Blow, 250VAC | BD2NCV MDM-55A7.14 x 31.75 mmLångsamt slagHållare155SEK
BUSSMANN MDM-3 patronsäkring, långsamt slag, 250VAC | BD3GLK MDM-33A7.14 x 31.75 mmLångsamt slagHållare86SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN MDM-6/10 patronsäkring, 600mA, 250VAC
108SEK /enhet