Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN MDM-3 Patron Säkring, Slow Blow, 250VAC

Finns i lager
Artikel: BD3GLK Modell: MDM-3

Få det Maj 20, Måndag
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
86SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatron säkring
KroppsstilCylindrisk
Ström3A
Diameter0.28 "
Säkringsstorlek / grupp7.14 x 31.75 mm
SäkringstypLångsamt slag
Längd1.25 "
MonteringsstilHållare
UppsägningstypClip
Spänning (AC)250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets längd (cm)80.65

Produktvarianter

ProduktModellStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypMonteringsstilPris
BUSSMANN MDM-40 patronsäkring, 40A, 250VAC | BD2BMB MDM-4040A7.14 31.75 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagHållare / klämma86SEK
BUSSMANN MDM-2/10 Patron Säkring, Slow Blow, 250VAC | BD2BTJ MDM-2/10200mA7.14 x 31.75 mmLångsamt slagHållare106SEK
BUSSMANN MDM-5 Patron Säkring, Slow Blow, 250VAC | BD2NCV MDM-55A7.14 x 31.75 mmLångsamt slagHållare155SEK
BUSSMANN MDM-6/10 patronsäkring, 600mA, 250VAC | BD4XTZ MDM-6/10600mA7.14 31.75 mm x mmTidsfördröjning / långsamt slagHållare / klämma108SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN MDM-3 Patron Säkring, Slow Blow, 250VAC
86SEK /enhet