BUSSMANN S-2-1/2 specialsäkring, kontaktsäkring, tidsfördröjning/långsamt slag, 125VAC, 2.5A, säkring med rund kropp

Artikel: BC8HNY Modell: S-2-1/2

Få det Maj 21, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnslut säkring
KroppsstilRunda kroppssäkringar
Ström2.5A
Säkringsstorlek / gruppTyp S
SäkringstypTidsfördröjning / långsamt slag
IndikatorstilUtan indikator
Avbryt betyg10A
Tillverkare SerierTyp S
MonteringsstilSkruva
FörpackningBulk
UppsägningstypGängad tapp
Spänning (AC)125 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.252
Fartygets höjd (cm)31.9
Fartygets längd (cm)32.72
Fartygets bredd (cm)17.15

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilStrömSäkringsförstärkareAvbryt betygArtikelförp. Antal.Pris
BUSSMANN S-1-1 / 4 Säkring 1-1 / 4a S 125vac Inskruvningsförpackning med 4 | AA9GAP 1CZ04 S-1-1 / 4Skruv-in (typ S)-1.2510kA vid 125 VACSäkring4184SEK
BUSSMANN S-1-6 / 10 Säkring 1-6 / 10a S 125vac Inskruvningsförpackning med 4 | AA9GAQ 1CZ07 S-1-6 / 10Skruv-in (typ S)-1-6/1010kA vid 125 VACSäkring4184SEK
BUSSMANN S-10 Fuse 10a S 125vac Inskruvningsförpackning med 4 | AA9GAR 1CZ11 S-10Skruv-in (typ S)-1010kA vid 125 VACSäkring4167SEK
BUSSMANN S-12 Säkring 12a S 125vac Skruvförpackning med 4 | AA9GAT 1CZ12 S-12Skruv-in (typ S)-1210kA vid 125 VACSäkring4167SEK
BUSSMANN S-14 Säkring 14a S 125vac Inskruvningspaket med 4 | AA9GAU 1CZ13 S-14Skruv-in (typ S)-1410kA vid 125 VACSäkring4184SEK
BUSSMANN S-15 Säkring 15a S 125vac Skruvförpackning med 4 | AA9GAV 1CZ14 S-15Skruv-in (typ S)-1510kA vid 125 VACSäkring4184SEK
BUSSMANN S-2 Säkring 2a S 125vac Skruvförpackning med 4 | AA9GAW 1CZ15 S-2Skruv-in (typ S)-210kA vid 125 VACSäkring4184SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN S-2-1/2 specialsäkring, kontaktsäkring, tidsfördröjning/långsamt slag, 125VAC, 2.5A, säkring med rund kropp