Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN FWX-400A Säkring 400a Fwx 250vac / dc | AE2GJE 4XF05

BUSSMANN FWX-400A Säkring 400a Fwx 250vac/dc

Finns i lager
Artikel: AE2GJE Modell: FWX-400AKorsreferens: 4XF05
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
1 779 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHalvledarsäkring
Body MaterialKeramik
KroppsstilSkruva på
KlassHigh Speed
Diameter1.5 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medFerraz / Gould A25X, Littelfuse L25S
Säkringsförstärkare400
Indikerar / indikerar inteInte indikerande
Avbryt betyg200kA vid 250VAC, 20kA vid 250VDC
Längd3 27 / 32 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde250 VAC/DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)4.14
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)4.11
HS-kod8536100040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilDiameterSäkringsförstärkareAvbryt betygLängdPris
BUSSMANN FWX-225A Säkring 225a Fwx 250vac / dc | AA9JQX 1DL19 FWX-225ASkruva på1.5 "225200kA vid 250VAC, 20kA vid 250VDC3 27 / 32 "2 351 kr
BUSSMANN FWX-35A Säkring 35a Fwx 250vac / dc | AA9JXZ 1DM19 FWX-35ASkruva på13 / 16 "35200kA vid 250VAC, 20kA vid 250VDC3.187 "1 466 kr
BUSSMANN FWX-175A Säkring 175a Fwx 250vac / dc | AD9PAX 4TWN3 FWX-175ASkruva på1 7 / 32 "175200kA vid 250VAC, 20kA vid 250VDC3.125 "1 909 kr
BUSSMANN FWX-5A14F Säkring 5a Fwx 250vac / dc | AE2FLH 4XC87 FWX-5A14FSkruva på37 / 64 "5200kA vid 250VAC, 50kA vid 250VDC2"611SEK
BUSSMANN FWX-10A14F Säkring 10a Fwx 250vac / dc | AE2FLJ 4XC89 FWX-10A14FCylindrisk37 / 64 "10200kA vid 250VAC, 50kA vid 250VDC2"555SEK
BUSSMANN FWX-15A14F Säkring 15a Fwx 250vac / dc | AE2FLK 4XC90 FWX-15A14FCylindrisk9 / 16 "15200kA vid 250VAC, 50kA vid 250VDC2"557SEK
BUSSMANN FWX-20A14F Säkring 20a Fwx 250vac / dc | AE2FLL 4XC91 FWX-20A14FCylindrisk9 / 16 "20200kA vid 250VAC, 50kA vid 250VDC2"594SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN FWX-400A Säkring 400a Fwx 250vac/dc
1 779 kr /enhet