BUSSMANN TB100-seriens terminalblock


Filter
Färg: Svart , Kontaktmaterial: Mässing , Nuvarande omdöme: 30A , Brandfarlig: UL 94 V-0 , Höjd: 0.41 " , Mfr. Serier: TB100 , Min. Drifttemp.: -40 grader C , Monteringsvinkel: Rakt , Monteringssätt: Panel , Förpackning: Bulk , Pitch: 0.375in , Produkttyp: Barriärterminalblock , Uppsägningstyp: Skruva , Typ: Tråd till styrelsen , Spänning: 300V , Spänningsvärde: 250V , Bredd: 0.88 " , trådmätare: 22 AWG till 14 AWG , Max trådmätare: 14 AWG , Wire Gauge Min: 22 AWG
StilModellHusets materialArtikelLängdPris (ex moms)
A
TB100-09SP
termoplastTerminalremsa4.03 "102 SEK
A
TB100-10B
termoplastTerminalremsa4.4 "89 SEK
A
TB100-18B
termoplastTerminalblocket7.4 "160 SEK
A
TB100-1000
termoplastTerminalblocket4.4 "64 SEK
B
TB100-06SPL1
termoplastTerminalblocket2.9 "75 SEK
B
TB100-09QC17
termoplastTerminalremsa4.03 "113 SEK
RFQ
A
TB100-06L1
termoplastTerminalblocket2.9 "46 SEK
A
TB100-07
termoplastTerminalblocket3.28 "45 SEK
C
TB100-08B
Termoplast (TP)Terminalblocket3.66 "71 SEK
D
TB100-07L1
Termoplast (TP)Terminalblocket3.28 "53 SEK
B
TB100-22
Termoplast (TP)Terminalblocket8.9 "141 SEK
E
TB100-13
Termoplast (TP)Terminalblocket5.53 "83 SEK
D
TB100-04L1
Termoplast (TP)Terminalblocket2.16 "30 SEK
F
TB100-10
Termoplast (TP)Terminalblocket4.4 "55 SEK
G
TB100-02B
Termoplast (TP)Terminalblocket1.4 "17 SEK
A
TB100-17SP
Termoplast (TP)Terminalblocket7.03 "192 SEK
B
TB100-02L1
Termoplast (TP)Terminalblocket1.4 "15 SEK
C
TB100-20
Termoplast (TP)Terminalblocket8.16 "128 SEK
B
TB100-10SP
Termoplast (TP)Terminalblocket4.4 "113 SEK
C
TB100-36
Termoplast (TP)Terminalblocket1.18ft.231 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?