Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TB100-07L1 Spärrplint, 30A, 300V

Finns i lager
Artikel: BD3JPU Modell: TB100-07L1
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
53SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
KontaktmaterialMässing
Ström30A
BrännbarUL 94 V-0
Höjd0.41 "
Husets materialTermoplast (TP)
Längd3.28 "
Max. Driftstemperatur130 grader C
Tillverkare SerierTB100
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRakt
MonteringsstilPanel
Antal positioner7 Position
Antal rader2 Row
Tonhöjd0.375in
Pläteringtenn
UppsägningstypSkruva
Spänning300V
Bredd0.88 "
Wire Gauge22 AWG till 14 AWG
Trådmätare Max14 AWG
Trådmätare Min22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialArtikelLängdPris
BUSSMANN TB100-10 Spärrplint, 30A, 300V | BC8AGX TB100-10Termoplast (TP)Terminalblocket4.4 "55SEK
BUSSMANN TB100-13 Spärrplint, 30A, 300V | BC8LHW TB100-13Termoplast (TP)Terminalblocket5.53 "83SEK
BUSSMANN TB100-02B Spärrplint, 30A, 300V | BC8TYT TB100-02BTermoplast (TP)Terminalblocket1.4 "17SEK
BUSSMANN TB100-1000 Terminal Block, Gauge 22AWG - 14AWG, 30A, Termoplast, 50 Pack | BC8VJY TB100-1000termoplastTerminalblocket4.4 "64SEK
BUSSMANN TB100-07 Plint, mätare 22AWG - 14AWG, 30A, termoplast, 50-pack | BC8ZAZ TB100-07termoplastTerminalblocket3.28 "45SEK
BUSSMANN TB100-04L1 Spärrplint, 30A, 300V | BC8ZQQ TB100-04L1Termoplast (TP)Terminalblocket2.16 "30SEK
BUSSMANN TB100-06SPL1 Plint, mätare 22AWG - 14AWG, 30A, termoplast, 50-pack | BC9DLL TB100-06SPL1termoplastTerminalblocket2.9 "75SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TB100-07L1 Spärrplint, 30A, 300V
53SEK /enhet