Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TB200-08QC7 Barriärterminalblock, tråd-till-kort, 300V, 30A, 8 positioner | BC9JZD

BUSSMANN TB200-08QC7 Barriärterminalblock, tråd-till-kort, 300V, 30A, 8 positioner

Finns i lager
Artikel: BC9JZD Modell: TB200-08QC7
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
120SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
Ström30A
BrännbarUL 94 V-0
Höjd0.56 "
Husets materialTermoplast (TP)
Längd4.25 "
Max. Driftstemperatur130 grader C
Tillverkare SerierTB200
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRakt
MonteringsstilPanel
Antal positioner8 Position
Antal rader2 Row
FörpackningBulk
Tonhöjd0.437in
Pläteringtenn
Typ av produktBarriärterminalblock
UppsägningstypSkruva
Spänning300V
Bredd1.12 "
Wire Gauge22 AWG till 12 AWG
Trådmätare Max12 AWG
Trådmätare Min22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72

Produktinformation:

    • TB200-serien

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
BUSSMANN TB200-1400 Barriärterminalblock, tråd-till-kort, 300V, 30A, 14 positioner | BC7XGD TB200-14006.87 "98SEK
BUSSMANN TB200-16BS Barriärterminalblock, tråd-till-kort, 300V, 30A, 16 positioner | BC8QRW TB200-16BS7.75 "284SEK
BUSSMANN TB200-08SPQC16 Barriärterminalblock, tråd-till-kort, 300V, 30A, 8 positioner | BC9NFP TB200-08SPQC164.25 "129SEK
BUSSMANN TB200-02 Spärrplint, tråd-till-kort, 300V, 30A, 2 positioner | BD2MKD TB200-021.63 "14SEK
BUSSMANN TB200-07 Barriärterminalblock, tråd-till-kort, 300V, 30A, 7 positioner | BD2QPG TB200-073.82 "49SEK
BUSSMANN TB200-09SP Spärrplint, tråd-till-kort, 300V, 30A, 9 positioner | BD2YGH TB200-09SP4.69 "107SEK
BUSSMANN TB200-06SPQC20 Barriärterminalblock, tråd-till-kort, 300V, 30A, 6 positioner | BD3HLY TB200-06SPQC203.38 "119SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TB200-08QC7 Barriärterminalblock, tråd-till-kort, 300V, 30A, 8 positioner
120SEK /enhet