Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TB300-0500ST Spärrplint, 600V, 5 positioner

Finns i lager
Artikel: BC8TRH Modell: TB300-0500ST
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
71SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
FärgSvart
KontaktmaterialMässing
Ström3A
BrännbarUL 94 V-0
Höjd0.81 "
Husets materialTermoplast (TP)
Längd3.81 "
Max. Driftstemperatur130 grader C
Tillverkare SerierTB300
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRakt
MonteringsstilPanel
Antal positioner5 Position
Antal rader2 Row
FörpackningBulk
Tonhöjd0.56in
Pläteringtenn
Typ av produktBarriärterminalblock
UppsägningstypSkruva
Tråd storlek8-32in
TypBarriärremsa
Spänning600V
Spänningsvärde600V
Bredd1.33 "
Wire Gauge22 AWG till 8 AWG
Trådmätare Max8 AWG
Trådmätare Min22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054

Produktinformation:

    • TB300-serien

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
BUSSMANN TB300-05ST Spärrplint, 600V, 5 positioner | BD2AUY TB300-05ST3.81 "71SEK
BUSSMANN TB300-09L4 Spärrplint, 600V, 9 positioner | BD2QPJ TB300-09L46.06 "99SEK
BUSSMANN TB300-20 Spärrplint, 600V, 20 positioner | BD2XYH TB300-201.02ft.196SEK
BUSSMANN TB300-15SP Spärrplint, 600V, 15 positioner | BD3TVY TB300-15SP9.43 "220SEK
BUSSMANN TB300-02ST Spärrplint, 600V, 2 positioner | BD4PPZ TB300-02ST2.13 "28SEK
BUSSMANN TB300-20SP Barriärterminalblock, 600V, 20 positioner | BD4WMA TB300-20SP1.02ft.294SEK
BUSSMANN TB300-22SP Barriärterminalblock, 600V, 3A, 22 Position | BD4WMB TB300-22SP1.114ft.303SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TB300-0500ST Spärrplint, 600V, 5 positioner
71SEK /enhet