BUSSMANN TB300-seriens terminalblock


Filter
Färg: Svart , Färg/finish: Svart , Kontaktmaterial: Mässing , Nuvarande omdöme: 3A , Brandfarlig: UL 94 V-0 , Höjd: 0.81 " , Mfr. Serier: TB300 , Min. Drifttemp.: -40 grader C , Monteringsvinkel: Rakt , Förpackning: Bulk , Pitch: 0.56in , Produkttyp: Barriärterminalblock , Uppsägningstyp: Skruva , Typ: Barriärremsa , Spänning: 600V , Spänningsvärde: 600V , Bredd: 1.33 " , trådmätare: 22 AWG till 8 AWG , Max trådmätare: 8 AWG , Wire Gauge Min: 22 AWG
StilModellHusets materialArtikelLängdMonteringsstilTråd storlekPris (ex moms)
A
TB300-13SP
termoplastTerminalremsa8.31 "Monteringsfläns8 / 32in191 SEK
B
TB300-02QC2
termoplastTerminalremsa2.13 "Monteringsfläns8 / 32in28 SEK
B
TB300-10SP
termoplastTerminalremsa6.62 "-8 / 32in147 SEK
A
TB300-22
termoplastTerminalremsa1.114ft.-8 / 32in215 SEK
B
TB300-24BL1
termoplastTerminalblocket1.208ft.Monteringsfläns8 / 32in303 SEK
B
TB300-02BS
termoplastTerminalremsa2.13 "Monteringsfläns8 / 32in41 SEK
B
TB300-03QC14
termoplastTerminalremsa2.69 "Monteringsfläns8 / 32in42 SEK
A
TB300-06ST
termoplastTerminalremsa4.37 "-8 / 32in86 SEK
B
TB300-0300
Termoplast (TP)Terminalblocket2.69 "Panel8-32in29 SEK
C
TB300-24
Termoplast (TP)Terminalblocket1.208ft.Panel8-32in235 SEK
D
TB300-04ST
Termoplast (TP)Terminalblocket3.25 "Panel-57 SEK
E
TB300-10
Termoplast (TP)Terminalblocket6.62 "Panel8-32in98 SEK
B
TB300-03BL1
Termoplast (TP)Terminalblocket2.69 "Panel8-32in40 SEK
B
TB300-09QC19
Termoplast (TP)Terminalblocket6.06 "Panel8-32in143 SEK
A
TB300-16SPL3
Termoplast (TP)Terminalblocket9.99 "Panel8-32in255 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?