Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TB300-24BL1 plint, mätare 22AWG - 8AWG, 3A, termoplast, 50-pack

Finns i lager
Artikel: BD3MRT Modell: TB300-24BL1
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
303SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
FärgSvart
KontaktmaterialMässing
Ström3A
Höjd0.81 "
Husets materialtermoplast
Längd1.208ft.
Max. Driftstemperatur130 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRakt
MonteringsstilMonteringsfläns
Antal positioner24
Antal rader2
FörpackningBulk
Tonhöjd0.56in
Pläteringtenn
Typ av produktBarriärterminalblock
UppsägningstypSkruva
Tråd storlek8 / 32in
TypBarriärremsa
Spänning600V
Spänningsvärde600V
Bredd1.33 "
Wire Gauge22 AWG till 8 AWG
Trådmätare Max8 AWG
Trådmätare Min22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126

Produktinformation:

    • TB300-serien

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialArtikelLängdMonteringsstilTråd storlekPris
BUSSMANN TB300-03BL1 Spärrplint, 3A, 600V | BC8GFP TB300-03BL1Termoplast (TP)Terminalblocket2.69 "Panel8-32in40SEK
BUSSMANN TB300-13SP Plintlist, 3A, 600V, termoplast, 50-pack | BC9BNX TB300-13SPtermoplastTerminalremsa8.31 "Monteringsfläns8 / 32in191SEK
BUSSMANN TB300-10SP Plintlist, 3A, 600V, termoplast, 50-pack | BC9VVG TB300-10SPtermoplastTerminalremsa6.62 "-8 / 32in147SEK
BUSSMANN TB300-22 Plintlist, 3A, 600V, termoplast, 50-pack | BD2GXU TB300-22termoplastTerminalremsa1.114ft.-8 / 32in215SEK
BUSSMANN TB300-04ST Barriärterminalblock, 4A, 600V | BD3GRF TB300-04STTermoplast (TP)Terminalblocket3.25 "Panel-57SEK
BUSSMANN TB300-09QC19 Spärrplint, 3A, 600V | BD3JPW TB300-09QC19Termoplast (TP)Terminalblocket6.06 "Panel8-32in143SEK
BUSSMANN TB300-16SPL3 Barriärterminalblock, 3A, 600V | BD3NBA TB300-16SPL3Termoplast (TP)Terminalblocket9.99 "Panel8-32in255SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TB300-24BL1 plint, mätare 22AWG - 8AWG, 3A, termoplast, 50-pack
303SEK /enhet