Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TB345-06 Spärrplint, 45A, 600V | BD4UAN

BUSSMANN TB345-06 Spärrplint, 45A, 600V

Finns i lager
Artikel: BD4UAN Modell: TB345-06
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
106SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
KontaktmaterialMässing
Ström45A
BrännbarUL 94 V-0
Höjd0.81 "
Husets materialTermoplast (TP)
Längd4.37 "
Max. Driftstemperatur130 grader C
Tillverkare SerierTB345
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRakt
MonteringsstilPanel
Antal positioner6 Position
Antal rader2 Row
FörpackningBulk
Tonhöjd0.56in
Pläteringtenn
UppsägningstypSkruva
Spänning600V
Bredd1.33 "
Wire Gauge22 AWG till 8 AWG
Trådmätare Max8 AWG
Trådmätare Min22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialLängdPris
BUSSMANN TB345-07SP Plint, mätare 22AWG - 8AWG, 45A, termoplast, 50-pack | BC9GZG TB345-07SPtermoplast4.94 "158SEK
BUSSMANN TB345-12L5 plint, mätare 22AWG - 8AWG, 45A, termoplast, 50-pack | BD2ENB TB345-12L5termoplast7.75 "228SEK
BUSSMANN TB345-08 Spärrplint, 45A, 600V | BD4LDX TB345-08Termoplast (TP)5.5 "142SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TB345-06 Spärrplint, 45A, 600V
106SEK /enhet