Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN TB345-12L5 plint, mätare 22AWG - 8AWG, 45A, termoplast, 50 pack

Finns i lager
Artikel: BD2ENB Modell: TB345-12L5
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
228SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTerminalblocket
KontaktmaterialMässing
Ström45A
Höjd0.81 "
Husets materialtermoplast
Längd7.75 "
Max. Driftstemperatur130 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader C
MonteringsvinkelRakt
Antal positioner12
Antal rader2
FörpackningBulk
Tonhöjd0.56in
Pläteringtenn
Typ av produktBarriärterminalblock
UppsägningstypSkruva
Spänning600V
Bredd1.33 "
Wire Gauge22 AWG till 8 AWG
Trådmätare Max8 AWG
Trådmätare Min22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072

Produktinformation:

    • TB345-serien

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialLängdPris
BUSSMANN TB345-07SP Plint, mätare 22AWG - 8AWG, 45A, termoplast, 50-pack | BC9GZG TB345-07SPtermoplast4.94 "158SEK
BUSSMANN TB345-08 Spärrplint, 45A, 600V | BD4LDX TB345-08Termoplast (TP)5.5 "142SEK
BUSSMANN TB345-06 Spärrplint, 45A, 600V | BD4UAN TB345-06Termoplast (TP)4.37 "106SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN TB345-12L5 plint, mätare 22AWG - 8AWG, 45A, termoplast, 50 pack
228SEK /enhet