Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CARLING-TEKNIK DK284-73 Vippströmbrytare Dpst 4-kontakt På / av | AC3WLZ 2X488

CARLING TECHNOLOGIES DK284-73 Vippströmbrytare Dpst 4-kontakt på/av

Finns i lager
Artikel: AC3WLZ Modell: DK284-73Korsreferens: 2X488
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
97SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
AC-kontaktbetyg16A @ 125 VAC, 8A @ 250 VAC
Ställdonets längd0.687 "
StälldonstilBat
KontaktformulärDPST
HP1
Monteringshål0.5 "Dia.
Antal anslutningar4
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 150 grader F.
Stam Dia. och trådstorlek15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.
Stamlängd0.465 "
VäxelfunktionPå Av
TerminalerSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTerminalerAC-kontaktbetygStälldonets längdHPMonteringshålDriftstemp. RäckviddStam Dia. och trådstorlekStamlängdPris
CARLING TECHNOLOGIES 2GK721-D-4B-B Vippströmbrytare Dpst 4-kontakt På / av | AA2BHL 10C560 2GK721-D-4B-B1/4 "flik20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "67SEK
CARLING TECHNOLOGIES 2GK724-D-4B-B Vippströmbrytare Dpst 4-kontakt På / av | AA2BHN 10C562 2GK724-D-4B-BSkruva20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "76SEK
CARLING TECHNOLOGIES 2GK91-78 Vippströmbrytare Dpst 4-kontakt På / av | AA2BHW 10C569 2GK91-781/4 "flik15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "3/40.469 "Dia.-0.406 "0.47 "88SEK
CARLING TECHNOLOGIES 2GK54-73 Vippströmbrytare Dpst 4-kontakt På / av | AC3WLU 2X467 2GK54-73Skruva15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 grader till 185 grader F.15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "69SEK
CARLING TECHNOLOGIES EK204-73 Vippströmställare Dpst 4-kontakt På / av | AC3WMR 2X633 EK204-73Skruva20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 grader till 150 grader F.0.47 "0.465 "132SEK
CARLING TECHNOLOGIES 2GK51-73 Vippströmbrytare Dpst 4-kontakt På / av | AE2EXR 4X849 2GK51-731/4 "flik15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 grader till 185 grader F.15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "61SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES DK284-73 Vippströmbrytare Dpst 4-kontakt på/av
97SEK /enhet