Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CARLING TECHNOLOGIES 2GK51-73 Vippströmbrytare Dpst 4-kontakt På / av | AE2EXR 4X849

CARLING TECHNOLOGIES 2GK51-73 Vippströmbrytare Dpst 4-kontakt på/av

Finns i lager
Artikel: AE2EXR Modell: 2GK51-73Korsreferens: 4X849
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
61SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
AC-kontaktbetyg15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC
Ställdonets längd0.687 "
StälldonstilBat
KontaktformulärDPST
HP3/4
Monteringshål0.5 "Dia.
Antal anslutningar4
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 185 grader F.
Stam Dia. och trådstorlek15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.
Stamlängd0.465 "
VäxelfunktionPå Av
Terminaler1/4 "flik

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.04
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTerminalerAC-kontaktbetygStälldonets längdHPMonteringshålDriftstemp. RäckviddStam Dia. och trådstorlekStamlängdPris
CARLING TECHNOLOGIES 2GK721-D-4B-B Vippströmbrytare Dpst 4-kontakt På / av | AA2BHL 10C560 2GK721-D-4B-B1/4 "flik20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "67SEK
CARLING TECHNOLOGIES 2GK724-D-4B-B Vippströmbrytare Dpst 4-kontakt På / av | AA2BHN 10C562 2GK724-D-4B-BSkruva20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.-0.406 "0.379 "76SEK
CARLING TECHNOLOGIES 2GK91-78 Vippströmbrytare Dpst 4-kontakt På / av | AA2BHW 10C569 2GK91-781/4 "flik15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "3/40.469 "Dia.-0.406 "0.47 "88SEK
CARLING TECHNOLOGIES 2GK54-73 Vippströmbrytare Dpst 4-kontakt På / av | AC3WLU 2X467 2GK54-73Skruva15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.32 grader till 185 grader F.15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "69SEK
CARLING-TEKNIK DK284-73 Vippströmbrytare Dpst 4-kontakt På / av | AC3WLZ 2X488 DK284-73Skruva16A @ 125 VAC, 8A @ 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 grader till 150 grader F.15 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "97SEK
CARLING TECHNOLOGIES EK204-73 Vippströmställare Dpst 4-kontakt På / av | AC3WMR 2X633 EK204-73Skruva20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.687 "10.5 "Dia.0 grader till 150 grader F.0.47 "0.465 "132SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2GK51-73 Vippströmbrytare Dpst 4-kontakt på/av
61SEK /enhet