Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CARLING TECHNOLOGIES P267T-1D-RND MTL miniatyr tryckknappsbrytare, 6a @ 125v | AA2BHU 10C567

CARLING TECHNOLOGIES P267T-1D-RND MTL miniatyr tryckknappsbrytare, 6a @ 125v

Finns i lager
Artikel: AA2BHU Modell: P267T-1D-RND MTLKorsreferens: 10C567
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
95SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyr tryckknappsbrytare
AC-kontaktbetyg6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VAC
FärgNickel
KontaktformulärSPST
Monteringshål1/2 "Dia.
Antal anslutningar2
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 185 grader F.
Rekommenderad användningFör att kontrollera larm- eller varningsenheter samt test- och mätutrustning
Stam Dia. och trådstorlek0.468" x 15/32-32UNS-2A
Stamlängd0.46 "
VäxelfunktionPå / tillfälligt av
TerminalerTrådledare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Carling Technologies P267T-1D-RND MTL är en enpolig tryckknappsbrytare med en kast (SPST) med en tillfällig PÅ / AV-funktion. Denna Carling Switch har en långsam kontaktmekanism, en fenolbas, lödkabelanslutningar och en rund ställdon av metall / konkav metall / nylon.
    • Den har ett driftstemperaturområde på 32 - 185 grader Fahrenheit och är idealisk för användning i test- och mätutrustning och för att styra larm / varningsanordningar. Den används också för grunda applikationer på bakpanelen.
    • Denna UL-kompatibla och CSA-certifierade Carling Technologies-omkopplare har växelströmskontakt på 6 ampere vid 125VAC och 3 ampere vid 277 VAC.
    • Den erbjuder 1000 mega ohm minimalt isolationsmotstånd och 1000 volt dielektrisk styrka.

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktbetygRekommenderad användningStam Dia. och trådstorlekStamlängdTerminalerPris
CARLING TECHNOLOGIES 170 Miniatyrtryckknapp 15a @ 125v | AC3WNT 2X901 17015A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACGrunt applikationer på bakpanelen0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "Skruva113SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES P267T-1D-RND MTL miniatyr tryckknappsbrytare, 6a @ 125v
95SEK /enhet