Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CARLING TECHNOLOGIES V1D1B60B-ARC00-000 Tänd vippomkopplare, SPST, 3 anslutningar | AA2BJQ 10C587

CARLING TECHNOLOGIES V1D1B60B-ARC00-000 Belyst vippbrytare, SPST, 3 anslutningar

Finns i lager
Artikel: AA2BJQ Model: V1D1B60B-ARC00-000Korsreferens: 10C587

Få det Maj 8, Onsdag
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
80SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTänd vippomkopplare
KroppsfärgSvart
KontaktformulärSPST
DC-kontaktbetyg20A @ 12V
HP1/2
Monteringshål0.83 "x 1.45"
Antal anslutningar3
Byt färgTänd röd
VäxelfunktionPå Av
Terminaler1/4 "flik

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8536509040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Upplyst

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktbetygKontaktformulärHPMonteringshålAntal anslutningarTerminalerPris
CARLING TECHNOLOGIES LRA911-RS-B / 120N Lighted Rocker Switch Spst 3 Anslutningar | AA8TWV 1A824 LRA911-RS-B / 120N16A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"31/4 "flik16SEK
CARLING TECHNOLOGIES LRGSCK611-RS-BO / 125N Lighted Rocker Switch Dpst 4 Anslutningar | AD2ZWV 3XC58 LRGSCK611-RS-BO / 125N15A @ 250 VAC, 20A @ 125 VACDPST3/4 @ 125 till 250V0.860 "x 1.070"41/4 "flik58SEK
CARLING TECHNOLOGIES LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N Lighted Rocker Switch Spst 3 Anslutningar | AD2ZWW 3XC59 LTILA51-6S-BL-RC-NBL / 125N15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 till 250V0.83 "x 1.45"31/4 "flik74SEK
CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N Lighted Rocker Switch Spst 3 Anslutningar | AD2ZWX 3XC60 LTILA54-6S-BL-RC-NBL / 125N15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 till 250V0.83 "x 1.45"3Skruva85SEK
CARLING TECHNOLOGIES LTILA54-1LBL-RC-A / 125N Lighted Rocker Switch Spst 3 Anslutningar | AE2EUM 4X216 LTILA54-1LBL-RC-A / 125N15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 till 250VX 0.625 1.6253Skruva47SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES V1D1B60B-ARC00-000 Belyst vippbrytare, SPST, 3 anslutningar
80SEK /enhet