Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KONTANTVENTIL 8354-0019 Tryckregulator 1/4 tum 2 till 35 Psi | AD2KDZ 3PZA4

CASH VALVE 8354-0019 tryckregulator 1/4 tum 2 till 35 psi

Finns i lager
Artikel: AD2KDZ Modell: 8354-0019Korsreferens: 3PZA4
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
5 990 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckregulator
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
Mätarport1 / 4 "
Höjd5.625 "
Inloppsstorlek1 / 4 "
Längd2.5 "
Max. Tryck400 psi
Max. Temp.180 grader F
Utloppsstorlek1 / 4 "
Tryckjusteringsområde2 till 35 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1925
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInloppsstorlekLängdUtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris
KASSAVENTIL 8276-0175 Tryckregulator 3/8 tum 100 till 250 psi | AD2KDK 3PYY8 8276-01755.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "100 till 250 psi4 685 kr
KASSAVENTIL 8361-0138 Tryckregulator 1/2 tum 75 till 200 psi | AD2KDP 3PYZ4 8361-01386.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 till 200 psi5 966 kr
KONTANTVENTIL A361CWXZSNBS01-E1 Tryckregulator 1/2 tum 0 Till 5 Psi | AD2KDQ 3PYZ5/08361-0003 A361CWXZSNBS01-E16.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "0 till 5 psi5 966 kr
KONTANTVENTIL A361CWXZSNBS01-E6 Tryckregulator 1/2 tum 100 Till 250 Psi | AD2KDR 3PYZ6/08361-0175 A361CWXZSNBS01-E66.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "100 till 250 psi5 966 kr
KONTANTVENTIL A361CWXZSNBS01-E2 tryckregulator 1/2 tum 2 till 25 psi | AD2KDT 3PYZ7/08361-0014 A361CWXZSNBS01-E26.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 till 25 psi5 966 kr
KONTANTVENTIL A361CWXZSNBS01-E3 Tryckregulator 1/2 tum 20 Till 60 Psi | AD2KDU 3PYZ8/08361-0040 A361CWXZSNBS01-E36.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "20 till 60 psi5 966 kr
KONTANTVENTIL A361CWXZSNBS01-E4 Tryckregulator 1/2 tum 40 Till 80 Psi | AD2KDV 3PYZ9/08361-0060 A361CWXZSNBS01-E46.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "40 till 80 psi5 966 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASH VALVE 8354-0019 tryckregulator 1/4 tum 2 till 35 psi
5 990 kr /enhet