Cash Valve 8361-0138 tryckregulator är lämplig för att reglera och stabilisera vätsketrycket i system, förhindra skador på utrustningen, optimera produktionsprocesser och förbättra systemets övergripande tillförlitlighet genom att upprätthålla önskade tryckförhållanden, vilket gör den oumbärlig i olika vätskebaserade applikationer. Den används inom VVS-, VVS- och tillverkningsindustrin, där upprätthållande av specifika trycknivåer är avgörande för drifteffektivitet och säkerhet.
Funktioner:
- Den har en mässingskropp som säkerställer lång livslängd och korrosionsbeständighet.
- Denna tryckregulator kommer med FNPT (Female National Pipe Thread)-anslutning för säker och pålitlig anslutning till kompatibla VVS-system.
- Den erbjuder en tryckjustering som sträcker sig från 75 till 200 psi, vilket möjliggör exakt kontroll över vätsketrycket.
- Denna 200 psi tryckregulator har en maximal temperaturklassificering på 180 grader F, vilket möjliggör användning i applikationer där förhöjda temperaturer påträffas.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är tryckkapaciteten för denna Cash Valve 8361-0138 tryckregulator?
S. Tryckregulatorn har en maximal tryckkapacitet på 400 psi, vilket ger möjlighet att hantera högre tryckkrav i industriella och kommersiella miljöer.
F. Finns det ett rekommenderat underhållsschema för denna 200 psi tryckregulator?
A. Regelbundet underhåll inkluderar kontroll av läckor, inspektion av membranet för slitage eller skador och säkerställande av korrekt tryckjustering. Byt ut alla slitna delar efter behov för att bibehålla optimal prestanda.
F. Hur rengör man Cash Valve 8361-0138 tryckregulator?
S. Dess rengöring innebär att man använder en ren, torr trasa för att torka av regulatorns utsida för att ta bort damm och skräp. Undvik slipande material eller lösningsmedel som kan skada dess komponenter.