Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CDI-STYRENHETER CR25-100 Ventiltryckslindring | AD9LWW 4TK26

CDI CONTROL DEVICES CR25-100 Ventil tryckavlastning

Finns i lager
Artikel: AD9LWW Modell: CR25-100Korsreferens: 4TK26
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
275SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖvertrycksventil
Body MaterialSmidd mässing
KnoppmaterialNylon
Max. Flöde6 cfm
Max. Temp.250 F
NPT-inlopp1 / 4 "
O-ringenFluor
tryck~~POS=TRUNC0 till 100 psi
SkalaMikrometerstil
TypVariabel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Poppet (rostfritt stål)

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. Temp.tryck~~POS=TRUNCPris
CDI KONTROLLENHETER PR25-000 Övertrycksventil 1/4 tum 0 till 20 psi | AH6XCP 36JN35 PR25-000Mässing2500 till 20190SEK
CDI KONTROLLENHETER PR25-008 Tryckavlastningsventil 1/4 tum 50 till 125psi | AH6XCQ 36JN36 PR25-008Mässing25050 till 125190SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CDI CONTROL DEVICES CR25-100 Ventil tryckavlastning
275SEK /enhet