Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CDI KONTROLLENHETER PR25-008 Tryckavlastningsventil 1/4 tum 50 till 125psi | AH6XCQ 36JN36

CDI CONTROL DEVICES PR25-008 Tryckavlastningsventil 1/4 tum 50 till 125psi

Finns i lager
Artikel: AH6XCQ Modell: PR25-008Korsreferens: 36JN36
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
190SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖvertrycksventil
(M) NPT-inlopp1/4
Body MaterialMässing
Flödeskapacitet2
Funktion Tryckavlastning
Hex9/16
Längd1.75 "
Max. Temp.250
tryck~~POS=TRUNC50 till 125
TätningsmaterialMässing
VårmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.29
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Poppet: Rostfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMax. Temp.tryck~~POS=TRUNCPris
CDI-STYRENHETER CR25-100 Ventiltryckslindring | AD9LWW 4TK26 CR25-100Smidd mässing250 F0 till 100 psi275SEK
CDI KONTROLLENHETER PR25-000 Övertrycksventil 1/4 tum 0 till 20 psi | AH6XCP 36JN35 PR25-000Mässing2500 till 20190SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CDI CONTROL DEVICES PR25-008 Tryckavlastningsventil 1/4 tum 50 till 125psi
190SEK /enhet