lager: Boll , Kroppsdia.: 5.625 " , kondensator ingår: Ja , Kondensator krävs: Vad ingår , Plikt: Kontinuerlig luft över , Hölje: Helt sluten Air-Over , Ram: 48Z , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: H VAC/R , Motordesign: Permanent delad kondensator , Motorkapslingsdesign: Helt sluten Air-Over , Motor Sub Application: Direkt Dr Fan / Blower , Termiskt motorskydd: Bil , Motortyp: PSC , Typskylt RPM: 1100 , Fas: 1 , Rotation: CW / CCW , RPM-intervall: 1001-1100 , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Studsplats: Axeländ , Studmönster: 3-5/8 x 3-5/8" , Dubbstorlek: # 8-32 , Termiskt skydd: Bil , Garanti: 1 år.