CENTURY C046A Motor Psc 1/3 Hk 1100 115 / 230v 48z Teao | AB9VFB 2FGP8

CENTURY C046A Motor Psc 1/3 Hp 1100 115/230v 48z Teao

Finns i lager
Artikel: AB9VFB Modell: C046AKorsreferens: 2FGP8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 049 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5.625 "
Bultcirkel Dia.5.187 "
Kondensator ingårJa
Kondensator krävsVad ingår
DutyKontinuerlig luft över
KapslingHelt sluten Air-Over
Ram48Z
Fulllastförstärkare4.5/2.3
HP1/3
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel7.25 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignDubbel-platt
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringCradle / Stud
Varvtal på typskylten1100
Antal hastigheter1
Total längd10 "
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.5 "
Ring till Ring Center6.75 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd3.25 "
AxelorienteringAlla vinklar
AxeltypDubbel lägenhet
Stud längd1"
Stud placeringAxeländ
Stud mönster3-5/8 x 3-5/8"
Stud storlek# 8-32
Termisk skyddBil
Spänning115/230
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.848
Fartygets höjd (cm)26.16
Fartygets längd (cm)32.77
Fartygets bredd (cm)18.29
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBultcirkel Dia.FulllastförstärkareFjädrande Ring Dia.Ring till Ring CenterSkaftlängdAxelorienteringAxeltypPris
CENTURY C047A Motor Psc 1/2 Hp 1100 115 / 230v 48z Teao | AB9VFC 2FGP9 C047A11 "5.187 "6.5/3.252.5 "7.875 "3.125 "Alla vinklarDubbel lägenhet4 215 kr
CENTURY C045A Motor Psc 1/4 Hp 1100 115/230v 48z Teao | AB9VFE 2FGR2 C045A9.75 "5.187 "4.0/2.02.5 "6.5 "3.25 "Alla vinklarDubbel lägenhet4 151 kr
CENTURY C059A Motor Psc 1/4 hk 1100 rpm 115v 48z Teao | AD9ZGE 4VYZ4 C059A10.125 "5.15 "3.42.25 "7.187 "2.5 "HorisontellFlat3 076 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY C046A Motor Psc 1/3 Hp 1100 115/230v 48z Teao
4 049 kr /enhet