CENTURY C059A Motor Psc 1/4 hk 1100 rpm 115v 48z Teao | AD9ZGE 4VYZ4

CENTURY C059A Motor Psc 1/4 Hp 1100 Rpm 115v 48z Teao

Finns i lager
Artikel: AD9ZGE Modell: C059AKorsreferens: 4VYZ4

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 076 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven fläktmotor
LagerBoll
Kroppsdia.5.625 "
Bultcirkel Dia.5.15 "
Kondensator ingårJa
Kondensator krävsVad ingår
DutyKontinuerlig luft över
KapslingHelt sluten Air-Over
Ram48Z
Fulllastförstärkare3.4
HP1/4
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel7.625 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringCradle / Stud
Varvtal på typskylten1100
Antal hastigheter2
Total längd10.125 "
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.25 "
Ring till Ring Center7.187 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1001-1100
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd2.5 "
AxelorienteringHorisontell
AxeltypFlat
Stud längd1 / 2 "
Stud placeringAxeländ
Stud mönster3-5/8 x 3-5/8"
Stud storlek# 8-32
Termisk skyddBil
Spänning115
Garanti1 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.344
Fartygets höjd (cm)25.91
Fartygets längd (cm)33.27
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdBultcirkel Dia.FulllastförstärkareFjädrande Ring Dia.Ring till Ring CenterSkaftlängdAxelorienteringAxeltypPris
CENTURY C046A Motor Psc 1/3 Hk 1100 115 / 230v 48z Teao | AB9VFB 2FGP8 C046A10 "5.187 "4.5/2.32.5 "6.75 "3.25 "Alla vinklarDubbel lägenhet4 049 kr
CENTURY C047A Motor Psc 1/2 Hp 1100 115 / 230v 48z Teao | AB9VFC 2FGP9 C047A11 "5.187 "6.5/3.252.5 "7.875 "3.125 "Alla vinklarDubbel lägenhet4 215 kr
CENTURY C045A Motor Psc 1/4 Hp 1100 115/230v 48z Teao | AB9VFE 2FGR2 C045A9.75 "5.187 "4.0/2.02.5 "6.5 "3.25 "Alla vinklarDubbel lägenhet4 151 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CENTURY C059A Motor Psc 1/4 Hp 1100 Rpm 115v 48z Teao
3 076 kr /enhet