CHAINFLEX CF9-serien, TPE-kabel, 10 maxförstärkare


Filter
Konduktormaterial: Koppar , Jackans färg: Mörkblå , Jacka Material: TPE , Max. ampere: 10 , Max. Spänning: 300V , Min. Böjradie: 5 x OD , Skärmad / Oskärmad: Unshielded , Spollängd: 1ft. till 1600ft. , Temp. Räckvidd: -31 grader till 212 grader F. , Trådfärg: Svart med vita siffror + (1) Grön / gul
StilModellNominell utanför dia.Antal ledareTrådstorlekPris (ex moms)
A
CF9-05-02-1
0.2 "220 AWG29 SEK
A
CF9-05-03-1
0.22 "320 AWG34 SEK
A
CF9-05-04-1
0.22 "420 AWG44 SEK
A
CF9-07-05-1
0.26 "518 AWG68 SEK
A
CF9-15-12-1
0.55 "1216 AWG260 SEK
A
CF9-15-18-1
0.67 "1816 AWG329 SEK

CF9-serien, TPE-kabel, 10 maxförstärkare

Chainflex CF9-seriens kablar används i dynamiska kabelbärarsystem och rörliga maskindelar för automation, robotteknik och maskinapplikationer som kräver en maximal ström på 10A. De har kopparkonstruktion för ökad elektrisk ledningsförmåga och en TPE-mantel för motståndskraft mot nötning, olja och kemikalier. Dessa kablar i CF9-serien erbjuder lång livslängd och minskade stillestånds- och underhållskostnader.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?