CHAINFLEX Kontrollkabel, 12 max ampere


Filter
Jacka färg: Grön , Jacka Material: PVC , Max. ampere: 12 , Max. Spänning: 600V , Min. Böjradie: 7.5 x OD , Temp. Räckvidd: 23 grader till 158 grader F. , Trådfärg: Svart med vita siffror + (1) Grön / gul , Trådstorlek: 18 AWG
StilModellLedarmaterialNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadSpolslängdPris (ex moms)
A
CF5-07-04
Ren koppar0.28 "4UnshieldedSkär i längd, ordna med foten31 SEK
B
CF6-07-03
Ren koppar0.33 "3SkärmadSkär i längd, ordna med foten74 SEK
B
CF6-07-04
Ren koppar0.35 "4SkärmadSkär i längd, ordna med foten75 SEK
B
CF6-07-03-25
Koppar0.33 "3Skärmad25ft.1 115 SEK
A
CF5-07-04-100
Koppar0.28 "4Unshielded100ft.2 152 SEK
B
CF6-07-03-100
Koppar0.33 "3Skärmad100ft.4 161 SEK
B
CF6-07-04-100
Koppar0.35 "4Skärmad100ft.4 578 SEK
B
CF6-07-04-25
Koppar0.35 "4Skärmad25ft.1 325 SEK
A
CF5-07-04-25
Koppar0.28 "4Unshielded25ft.552 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?