Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF5-07-04-100 Kontinuerlig flexibel kontrollkabel 12a 600v | AC3UKQ 2WGH2

CHAINFLEX CF5-07-04-100 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 12a 600v

Finns i lager
Artikel: AC3UKQ Modell: CF5-07-04-100Korsreferens: 2WGH2
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
2 479 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel kontrollkabel
LedarmaterialKoppar
Jacka färgGrön
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare12
Max. Spänning600V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.28 "
Antal ledare4
Skärmad / oskärmadUnshielded
Spolslängd100ft.
Temp. Räckvidd23 grader till 158 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadSpolslängdPris
CHAINFLEX CF5-07-04 Kontinuerlig flexibel styrkabel 12a 600v | AC3JQK 2TYX3 CF5-07-04Ren koppar0.28 "4UnshieldedSkär i längd, ordna med foten28SEK
CHAINFLEX CF6-07-03 Kontinuerlig flexibel styrkabel 12a 600v | AC3JRL 2TYZ9 CF6-07-03Ren koppar0.33 "3SkärmadSkär i längd, ordna med foten72SEK
CHAINFLEX CF6-07-04 Kontinuerlig flexibel styrkabel 12a 600v | AC3JRM 2TZA1 CF6-07-04Ren koppar0.35 "4SkärmadSkär i längd, ordna med foten67SEK
CHAINFLEX CF5-07-04-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 12a 600v | AC3JVN 2TZK1 CF5-07-04-25Koppar0.28 "4Unshielded25ft.582SEK
CHAINFLEX CF6-07-03-25 Kontinuerlig böjningskabel 12a 600v | AC3JWP 2TZN7 CF6-07-03-25Koppar0.33 "3Skärmad25ft.1 140 kr
CHAINFLEX CF6-07-04-25 Kontinuerlig flexibel styrkabel 12a 600v | AC3JWQ 2TZN8 CF6-07-04-25Koppar0.35 "4Skärmad25ft.1 312 kr
CHAINFLEX CF6-07-03-100 Kontinuerlig flexibel styrkabel 12a 600v | AC3ULR 2WGK8 CF6-07-03-100Koppar0.33 "3Skärmad100ft.4 458 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF5-07-04-100 Kontinuerlig böjande kontrollkabel 12a 600v
2 479 kr /enhet