CHAINFLEX Strömkabel, 202 maxförstärkare


Filter
Konduktormaterial: Koppar , Jackans färg: Svart , Jacka Material: TPE , Max. ampere: 202 , Max. Spänning: 1000V , Min. Böjradie: 7.5 x OD , Antal ledare: 1 , Spollängd: 1ft. till 1600ft. , Temp. Räckvidd: -31 grader till 194 grader F. , Trådstorlek: 1 AWG
StilModellNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadTrådfärgPris (ex moms)
A
CF300-500-01-1
0.57 "Unshielded(1) Grön / gul, (3) Svart260 SEK
B
CF310-500-01-1
0.59 "SkärmadKoppar302 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?