Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHAINFLEX CF31-25-04 Kontinuerlig böjlig strömkabel 30a 1000v | AC3JUQ 2TZG6

CHAINFLEX CF31-25-04 Kontinuerlig böjande strömkabel 30a 1000v

Finns i lager
Artikel: AC3JUQ Modell: CF31-25-04Korsreferens: 2TZG6

Få det Maj 14, Tisdag
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
131SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelForts. Flexibel strömkabel
LedarmaterialRen koppar
Jacka färgSvart
Jacka MaterialPVC
Max. Förstärkare30
Max. Spänning1000V
Min. Böj radie7.5 x OD
Nominell utanför dia.0.49 "
Antal ledare4
Skärmad / oskärmadSkärmad
SpolslängdSkär i längd, ordna med foten
Temp. Räckvidd23 grader till 158 grader F.
TrådfärgSvart med vita siffror + (1) Grön / gul
Trådstorlek14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5409
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellLedarmaterialJacka MaterialNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadSpolslängdTemp. RäckviddPris
CHAINFLEX CF34-25-04-1 Kontinuerlig flexibel strömkabel 30a 1000v | AB7UNL 24C134 CF34-25-04-1KopparTPE0.39 "Unshielded1ft. till 1600ft.-31 grader till 194 grader F.106SEK
CHAINFLEX CF35-25-04-1 Kontinuerlig böjlig strömkabel 30a 1000v | AB7UNR 24C139 CF35-25-04-1KopparTPE0.43 "Skärmad1ft. till 1600ft.-31 grader till 194 grader F.190SEK
CHAINFLEX CF30-25-04 Kontinuerlig böjlig strömkabel 30a 1000v | AC3JUK 2TZG1 CF30-25-04Ren kopparPVC0.41 "UnshieldedSkär i längd, ordna med foten23 grader till 158 grader F.70SEK
CHAINFLEX CF30-25-04-25 Kontinuerlig flexibel strömkabel 30a 1000v | AC3JYP 2TZV8 CF30-25-04-25KopparPVC0.41 "Unshielded25ft.23 grader till 158 grader F.1 465 kr
CHAINFLEX CF31-25-04-25 Kontinuerlig flexibel strömkabel 30a 1000v | AC3JYV 2TZW4 CF31-25-04-25KopparPVC0.49 "Skärmad25ft.23 grader till 158 grader F.2 429 kr
CHAINFLEX CF30-25-04-100 Kontinuerlig flexibel strömkabel 30a 1000v | AC3UNR 2WGU9 CF30-25-04-100KopparPVC0.41 "Unshielded100ft.23 grader till 158 grader F.6 336 kr
CHAINFLEX CF31-25-04-100 Kontinuerlig flexibel strömkabel 30a 1000v | AC3UNX 2WGV5 CF31-25-04-100KopparPVC0.49 "Skärmad100ft.23 grader till 158 grader F.9 429 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHAINFLEX CF31-25-04 Kontinuerlig böjande strömkabel 30a 1000v
131SEK /enhet